Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita XGT UR006GM101 - Motorsense - schnurlos - 40 V - 4 Ah - 0-4600/0-5500/0-7000 1/min - 25.5/30.5/43 cm - 6.3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UR006GM101 Akku-Freischneider 40V max., Zweihandgriff / 4,0 Ah, 1 Akku +
Makita UR006GM101 Akku-Freischneider 40V max., Zweihandgriff / 4,0 Ah, 1 Akku +
Makita UR006GM101 Akku-Freischneider 40V max., Zweihandgriff / 4,0 Ah, 1 Akku +
Artikel-Nr.:
     2753I-7827157
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UR006GM101
EAN/GTIN:
     0088381750165
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Benzin-Rasentrimmer

Übersicht

Kurzinfo  Makita XGT UR006GM101 - Motorsense - schnurlos - 40 V - 4 Ah - 0-4600/0-5500/0-7000 1/min - 25.5/30.5/43 cm - 6.3 kg
Gruppe  Elektrowerkzeuge für den Außenbereich
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  UR006GM101
Modell  XGT UR006GM101
EAN/UPC  0088381750165

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita XGT UR006GM101 - Motorsense - elektrisch - schnurlos
Produkttyp  Motorsense - Klinge, Faden - elektrisch - schnurlos
Batterie  40 V - Lithium-Ionen - 4 Ah
Geschwindigkeit  0-4600/0-5500/0-7000 1/min
Schneidebreite  25.5/30.5/43 cm
Abmessung  67.7 cm 54 cm 181.5 cm
Gewicht  6.3 kg

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Motorsense
Motortyp  Elektrisch
Schnurlos  Ja
Leistung (Ausgang)  1 kW
Geschwindigkeit  0-4600/0-5500/0-7000 1/min
Schneidebreite  25.5/30.5/43 cm
Merkmale  Elektrische Bremse, sanftes Anlaufen, eXtreme Protection Technology (XPT), LXT-Technologie, Dual Batteriesystem, U-Griff, bürstenloser Motor, Automatic Torque Drive (ADT) Technology, 3 Geschwindigkeitsstufen, Active Feedback Sensing Technology (AFT), M10 x 1.25LH Mähfaden
  
Schneidemaschine / Säge  
Trimmerschneidsystem  Klinge, Faden
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  40 V
Kapazität  4 Ah
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Gurt, 2 Klingen, Sechskantschlüssel, Steckschlüssel SW17, Nylon-Fadenkopf
Kennzeichnung  IPX4
Details zu Geräuschemission undamp; Vibration  Schallleistung: 99.2 dB(A) / Unsicherheit K: 1.5 dB(A)
Schalldruck: 82.9 dB(A) / Unsicherheit K: 1.5 dB(A)
Vibration: 2.5 m/s² / Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht (ohne Zubehör)  
Breite  67.7 cm
Höhe  54 cm
Länge  181.5 cm
Gewicht  6.3 kg
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Axle hole: Durchmesser: 2.54 cm
Messer: Durchmesser: 25.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,7 kg
Produkttyp:
Motorsense
Motortyp:
Elektrisch
Schnurlos:
Ja
Leistung (Ausgang):
1 kW
Geschwindigkeit:
0-4600/0-5500/0-7000 1/min
Schneidebreite:
25.5/30.5/43 cm
Trimmerschneidsystem:
Klinge, Faden
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
40 V
Kapazität:
4 Ah
Kennzeichnung:
IPX4
Breite:
67.7 cm
Höhe:
54 cm
Länge:
181.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, Schnellladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku makita 40v, schnellladegerät, makita schnellladegerät, ur006gm101, makita, akkufreischneider, zweihandgriff, motorsense, schnurlos, 04600/05500/07000, 1/min, 25.5/30.5/43, akku, 4600, 5500, 7000, 046000550007000, 1min, 25530543, freischneider, bürstenloser, motor, schnittkreis, wetguard, ipx4, incl., schultergurt, rasentrimmer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 516,69*
€ 553,51*
€ 4,90*
ab € 548,68*
€ 589,01*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 556,92*
€ 592,05*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,63*
€ 596,56*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 587,21*
€ 627,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,26*
€ 746,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,10*
€ 745,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,49*
€ 727,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,83*
€ 711,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,21*
€ 698,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.