Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - Bulkkabel - 50 m - SFTP, PiMF - CAT 8 - halogenfrei - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Verlegekabel, Cat 8, S/FTP, PiMF, LSZH, blau, 50m Ring
Helos Verlegekabel, Cat 8, S/FTP, PiMF, LSZH, blau, 50m Ring
Artikel-Nr.:
     2753I-7769940
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     330177
EAN/GTIN:
     4005938301775
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel

Übersicht

Kurzinfo  Helos - Bulkkabel - 50 m - SFTP, PiMF - CAT 8 - halogenfrei - Blau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Herweck
Hersteller Art. Nr.  330177
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Helos Bulkkabel - 50 m - Blau
Typ  Bulkkabel - CAT 8
Technologie  SFTP, PiMF
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, bis zu 40 Gbps
Länge  50 m
Farbe  Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Bulkkabel - CAT 8
Technologie  SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  22/1
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, bis zu 40 Gbps
Länge  50 m
Farbe  Blau
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  CPR - bis zu 2000 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Bulkkabel - CAT 8
Technologie:
SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
22/1
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale:
Halogenfrei, bis zu 40 Gbps
Länge:
50 m
Farbe:
Blau
Kennzeichnung:
CPR - bis zu 2000 MHz
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel blau 50m, ethernet kabel, ethernet-kabel 50 m, 330177, helos, pimf, blau, ring, sftp, verlegekabel, s/ftp, lszh, halogenfrei, 2000, bulkkabel, ghmt, zertifiziert, cprdca, zertifziert, paarweise, gesamtabschirmung, bandbreite, gbit/s, performance, 22/1, farbe:, gbits, farbe, gbit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 35,18*
€ 47,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,88*
€ 67,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.