Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerColor AXRX 6400 4GBD6-DH Grafikkarte AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6 (AXRX 6400 4GBD6-DH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PowerColor AXRX64004GBD6-DH Grafikkarte AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
PowerColor AXRX64004GBD6-DH Grafikkarte AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
PowerColor AXRX64004GBD6-DH Grafikkarte AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
PowerColor AXRX64004GBD6-DH Grafikkarte AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
PowerColor AXRX64004GBD6-DH Grafikkarte AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     2753I-7764630
Hersteller:
     PowerColor
Herst.-Nr.:
     AXRX 6400 4GBD6-DH
EAN/GTIN:
     4713436174103
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX

Hauptmerkmale

Prozessor  
Grafikprozessorenfamilie  AMD
GPU  Radeon RX 6400
CUDA  Nein
Prozessor-Boost-Taktfrequenz  2321 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus)  2039 MHz
Streamprozessoren  768
  
Speicher  
Separater Grafik-Adapterspeicher  4 GB
Grafikkartenspeichertyp  GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle  64 Bit
Datenübertragungsrate  16 Gbit/s
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Schnittstelle  PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
HDMI-Version  2.1
DisplayPorts-Version  1.4
  
Leistungen  
TV Tuner integriert  Nein
DirectX-Version  12.0
OpenGL-Version  4.6
Dual-Link-DVI  Nein
  
Design  
Kühlung  Aktiv
Anzahl Lüfter  1 Lüfter
Anzahl Slots  2
  
Leistung  
Min. Systemstromversogung  350 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  125 mm
Höhe  40 mm
Breite  165 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
Radeon RX 6400
CUDA:
Nein
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2321 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus):
2039 MHz
Streamprozessoren:
768
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Datenübertragungsrate:
16 Gbit/s
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
1.4
TV Tuner integriert:
Nein
DirectX-Version:
12.0
OpenGL-Version:
4.6
Dual-Link-DVI:
Nein
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Anzahl Slots:
2
Min. Systemstromversogung:
350 W
Tiefe:
125 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
165 mm
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, powercolor radeon rx, amd radeon rx, 6400, powercolor, axrx, 4gbd6dh, 4gbd6, radeon, gddr6, axrx64004gbd6dh, 64004, axrx64004gbd6, gaminggrafikkarte, rx6400, hdmi, ddr6, retail, grafikkarte, gaming
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 117,40*
€ 151,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 140,31*
€ 178,08*
11 Tage
21
€ 5,00*
ab € 141,33*
€ 178,09*
€ 6,90*
ab € 143,19*
€ 180,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.