Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerColor AXRX64004GBD6-DH Grafikkarte AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerColor AXRX64004GBD6-DH Grafikkarte AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
PowerColor AXRX64004GBD6-DH Grafikkarte AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
PowerColor AXRX64004GBD6-DH Grafikkarte AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
PowerColor AXRX64004GBD6-DH Grafikkarte AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
PowerColor AXRX64004GBD6-DH Grafikkarte AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101649409
Hersteller:
     PowerColor
Herst.-Nr.:
     AXRX64004GBD6-DH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
165 mm
Höhe
125 mm
Breite
40 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
16000 MHz
Datenübertragungsrate
16 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
128 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 6400
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2039 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
CrossFireX
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2321 MHz
Energie
Min. Systemstromversogung
350 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP)
Anzahl Slots
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, powercolor radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.