Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Pro Q670M-C-CSM - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - Q670 Chipsatz - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PRO Q670M-C-CSM Intel Q670 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRO Q670M-C-CSM Intel Q670 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRO Q670M-C-CSM Intel Q670 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRO Q670M-C-CSM Intel Q670 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRO Q670M-C-CSM Intel Q670 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-7750625
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB19E0-M0EAYC
EAN/GTIN:
     4711081518389
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASUS Pro Q670M-C-CSM - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - Q670 Chipsatz - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90MB19E0-M0EAYC
Modell  Pro Q670M-C-CSM
EAN/UPC  4711081518389

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS Pro Q670M-C-CSM - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - Q670
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel Q670
Prozessorsockel  1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren  (unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  6 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  4 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio  HD Audio (8-Kanal)
LAN  Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel Q670
Prozessorsockel  LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  (unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR5
Bustakt  4800 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
  
Audio  
Typ  HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel I219LM
Netzwerkschnittstellen  Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 4.0 x16
2 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
RAID-Merkmale  Intel Rapid Storage Technology
Schnittstellen  1 x HDMI
2 x DisplayPort
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
4 x USB 3.2 Gen 2
2 x USB 2.0
1 x PS/2-Tastatur
1 x PS/2-Maus
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen  4 x USB 2.0 - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x USB-C Gen 1 - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
2 x Seriell - Stiftleiste
1 x Parallel - Stiftleiste
1 x Lautsprecher - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Besonderheiten  
Sleep / Wake up  Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures  Jack Retasking, ASUS EZ DIY, Audio Jack-Erkennungstechnologie, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, Preboot eXecution Environment (PXE), Überstromschutz, LANGuard, Moistureproof PCB, Intel Optane Memory Ready, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Self Recovering BIOS, ASUS Event Log, ASUS Commercial BIOS kit, TPM IC Onboard, ASUS OptiMem II, ASUS Control Center Express (ACC Express), Q-LED Core, ASUS Boot Defender
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS, NIST SP800-147
Breite  24.4 cm
Tiefe  24.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produkttyp:
Motherboard - micro ATX
Chipsatz:
Intel Q670
Prozessorsockel:
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR5
Bustakt:
4800 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Typ:
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkcontroller:
Intel I219LM
Netzwerkschnittstellen:
Gigabit Ethernet
RAID-Merkmale:
Intel Rapid Storage Technology
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Sleep / Wake up:
Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, NIST SP800-147
Breite:
24.4 cm
Tiefe:
24.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, intel mainboard, asus mainboard, asus, q670mccsm, 1700, q670m, q670, micro, 90mb19e0m0eayc, motherboard, lga1700sockel, 90mb19e0, m0eayc, lga1700, sockel, chipsatz, usbc, gen1, gigabit, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, onboard, grafik, kanal, matx, intel
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 150,13*
€ 181,15*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 154,35*
€ 185,26*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 155,92*
€ 186,15*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 157,61*
€ 189,02*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 158,54*
€ 189,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.