Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7749571 Herst.-Nr.: 90DA0020-B09000 EAN/GTIN: 4711081206415 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASUS ROG Herculx XH01 - Kartenhalter - Schwarz | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | ASUS | Hersteller Art. Nr. | 90DA0020-B09000 | Modell | ROG Herculx XH01 | EAN/UPC | 4711081206415 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASUS ROG Herculx XH01 - Kartenhalter | Produkttyp | Kartenhalter | Packungsinhalt | Wasserwaage | Farbe | Schwarz | Gewicht | 171 g | Funktionen | ASUS Aura Sync technology, ARGB-Lichteffekte, easy-to-use design | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kartenhalter | Packungsinhalt | Wasserwaage | Einstellbare Höhe | 72-128 cm | Gewicht | 171 g | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | ASUS Aura Sync technology, ARGB-Lichteffekte, easy-to-use design | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Produkttyp: | Kartenhalter | Packungsinhalt: | Wasserwaage | Einstellbare Höhe: | 72-128 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphics card, asus grafikkarte, gehäuse, zubehör, asus, herculx, xh01, 0020, 09000, 90da0020b09000, kartenhalter, schwarz, 90da0020, b09000, grafikkartenhalter, graphics, card, holder, universal, stützhöhe, 72128, aura, sync, inkl., wasserwaage, vaizdo, plokštes, laikiklis, thermoplast, zink |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 31,18* | € 42,10* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 31,53* | € 42,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 32,08* | € 43,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 33,22* | € 44,50* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 49,78* | € 65,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|