Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus ROG XH01 Herculx Graphics Card Holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus ROG XH01 Herculx Graphics Card Holder
Asus ROG XH01 Herculx Graphics Card Holder
Artikel-Nr.:
     832-405479
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DA0020-B09000
EAN/GTIN:
     4711081206415
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Grafikkarte
Grafikkarten
GRAFIKENKARTENHALTERUNG SÄULE DER STÄRKE Der ROG Herculx verfügt über die strukturelle Integrität, um selbst die Last der schwersten Grafikkarte zu tragen. Die werkzeuglose Installation, die präzise Einstellung und die anpassbare RGB-Beleuchtung werden in einem platzsparenden Design kombiniert, das sich leicht einschieben lässt, um deine Investition in die GPU-Leistung zu schützen. STARK UND ANPASSUNGSFÄHIG Mit einer einstellbaren Höhe von 72 bis 128 mm und der Stärke, selbst die leistungsstärksten Grafikkarten in einer Vielzahl von Gehäusen zu unterstützen, verhindert das aufrechte Design des Herculx ein Durchhängen, ohne deine Konstruktion zu überladen. KEINE WERKZEUGE ERFORDERLICH Die Installation des ROG Herculx ist völlig werkzeuglos - hebe einfach die ausfahrbare Plattform an und benutze das Feststellrad, um die Höhe einzustellen. Und zum einfachen Entfernen fährt die Plattform auf Knopfdruck sanft nach unten. PRÄZISION DER NÄCHSTEN STUFE Verwende die magnetische Wasserwaage, um sicherzustellen, dass deine Grafikkarte perfekt ausgerichtet ist. BRILLANZ PASSEND ZU DEINEM BUILD Ein 3D-ARGB-Element an der Seite der oberen Plattform strahlt Lichteffekte aus, die über Armoury Crate angepasst und mit anderen ASUS-Komponenten synchronisiert werden können.
Weitere Informationen:
weight:
0.556 kg
height:
0.090 m
width:
0.125 m
depth:
0.290 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 31,08*
€ 41,92*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 31,32*
€ 42,18*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 33,24*
€ 44,52*
2 Tage
533
€ 4,50*
ab € 33,52*
€ 44,79*
10 Tage
100
€ 5,00*
ab € 37,14*
€ 49,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.