Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-FAD412X - 1 - Schwarz - Trommel-Kit - für KX-MB1900, MB2000, MB2001, MB2010, MB2025, MB2030, MB2061


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-773635
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-FAD412X
EAN/GTIN:
     5025232521821
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic KX-FAD412X - 1 - Schwarz - Trommel-Kit - für KX-MB1900, MB2000, MB2001, MB2010, MB2025, MB2030, MB2061
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  KX-FAD412X
Modell  KX-FAD412X
EAN/UPC  5025232521821

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic KX-FAD412X - 1 - Schwarz - Trommel-Kit
Produkttyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Ergebnis  Bis zu 6000 Seiten
Enthaltene Menge  1
Kompatibel mit  KX-MB1900, MB2000, MB2001, MB2010, MB2025, MB2030, MB2061

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Ergebnis  Bis zu 6000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Panasonic KX-MB1900, MB2000, MB2000E-B, MB2000G-B, MB2000GXB, MB2000HX, MB2000HXB, MB2000PDB, MB2000RU, MB2001G-B, MB2010, MB2010E-B, MB2010FRB, MB2010G-B, MB2010GXB, MB2010HX, MB2010HXB, MB2010PDB, MB2025, MB2025E-W, MB2025EX, MB2025EXW, MB2025FX, MB2025G-B, MB2025G-W, MB2025JTW, MB2025PDW, MB2030, MB2030E-W, MB2030EX, MB2030EXW, MB2030FX, MB2030G-B, MB2030G-W, MB2030RU, MB2061E-B, MB2061PDB

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommel-Kit
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Ergebnis:
Bis zu 6000 Seiten

Kompatible Geräte:
Panasonic:
KX-MB 1900; KX-MB 2000; KX-MB 2000 G; KX-MB 2000 Series; KX-MB 2001 GB; KX-MB 2010; KX-MB 2020; KX-MB 2025; KX-MB 2025 PD; KX-MB 2030; KX-MB 2030 G-W; KX-MB 2030 PD; KX-MB 2030 Series; KX-MB 2035; KX-MB 2061; KX-MB 2061 PD
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Panasonic, Entwicklereinheit Panasonic, Fotoeinheit Panasonic, Fotoleiter Panasonic, Photoleiter Panasonic, Trommeleinheit Panasonic, panasonic trommeleinheit, bildtrommel, kxfad412x, panasonic, fad412x, 2000, schwarz, 2001, 2010, 2025, 2030, 2061, kompatibel, trommeleinheit, kxmb1900, mb2000, mb2001, mb2010, mb2025, mb2030, mb2061, 1900, mb1900, 6000, trommel, seiten, drum, 4010869156608
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,43*
€ 78,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,66*
€ 86,93*
1 Tag
4
€ 4,50*
ab € 93,86*
€ 109,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 95,48*
€ 112,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
DQ-DCC018X
ab € 49,95*
Zubehör
Panasonic
KX-FAD473X
ab € 75,76*
Zubehör
Panasonic
KX-FAD93X
ab € 68,84*
Zubehör
Panasonic
C100006
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.