Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro 5 AN517-55 - Intel Core i7 12700H - Win 11 Home - GF RTX 3060 - 16 GB RAM - 512 GB SSD SED - 43.9 cm (17.3") (NH.QFWEV.003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Artikel-Nr.:
     2753I-7700613
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QFWEV.003
EAN/GTIN:
     4710886948230
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook

Übersicht

Kurzinfo  Acer Nitro 5 AN517-55 - Core i7 12700H - Win 11 Home - GF RTX 3060 - 16 GB RAM - 512 GB SSD SED - 43.9 cm (17.3") IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - Wi-Fi 6 - Obsidian Black - kbd: Deutsch
Gruppe  Notebooks
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  NH.QFWEV.003
Modell  Nitro 5 AN517-55
EAN/UPC  4710886948230

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer Nitro 5 AN517-55 - 43.9 cm (17.3") - Core i7 12700H - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  Win 11 Home
Prozessor  Intel Core i7 (12. Gen.) 12700H
Speicher  16 GB DDR4 (2 x 8 GB)
Speicherkapazität  512 GB SSD - SED
Bildschirm  43.9 cm (17.3") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD @ 144 Hz
Grafik  NVIDIA GeForce RTX 3060
Videospeicher  6 GB GDDR6 SDRAM
Tastatur  Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja (RGB)
Numerische Tastatur  Ja
Integrierte Webcam  Ja
Netzwerk  802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet
Batterie  4 Zellen
Farbe  Obsidian Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40.05 cm x 29.34 cm x 3.06 cm
Gewicht  3 kg
Lokalisierung  Region: Österreich

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  Windows 11 Home
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i7 (12. Gen.) 12700H
Anz. der Kerne  14 Kerne
  
Speicher  
RAM  16 GB (2 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher  32 GB
Technologie  DDR4 SDRAM
Nenndrehzahl  3200 MHz
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze  2
Leere Steckplätze  0
  
Speicherkapazität  
Hauptspeicher  512 GB SSD - Self-Encrypting Drive - Samsung
  
Bildschirm  
Typ  43.9 cm (17.3") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung  LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung  1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung  144 Hz
Breitbild  Ja
Seitenverhältnis des Bildes  16:9
Helligkeit  300 cd/m²
Besonderheiten  Blendfreie, ComfyView, Narrow Border Display, 9 ms Ansprechrate, 3 ms Reaktionszeit (Overdrive)
  
Audio undamp; Video  
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce RTX 3060
Videospeicher  6 GB GDDR6 SDRAM
Kamera  Ja - HD
Ton  Lautsprecher, zwei Mikrofone
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja (RGB)
Tastaturlayout  Deutsch
Numerische Tastatur  Ja
Leistungsmerkmale  Multi-Gesture-Touchpad
  
Kommunikationsformen  
Drahtlos  802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller  Killer Wi-Fi 6 AX1650i - M.2 2230 (CNVi)
Netzwerkschnittstelle  Gigabit Ethernet
Besonderheiten  Dual-Strom (2x2)
  
Batterie  
Technologie  4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität  90 Wh
  
AC-Adapter  
Ausgang  230 Watt, 19.5 V, 11.8 A
  
Verbindungen undamp; Erweiterung  
Schnittstellen  HDMI
USB-C 3.2 Gen 2
2 x USB 3.2 Gen 2
USB 3.2 Gen 1
LAN
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
  
Verschiedenes  
Farbe  Obsidian Black
Gehäusematerial  Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang  Stromadapter
Lokalisation  Region: Österreich
  
Abmessungen und Gewicht  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40.05 cm x 29.34 cm x 3.06 cm
Gewicht  3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Produkttyp:
Notebook
Betriebssystem:
Windows 11 Home
CPU:
Intel Core i7 (12. Gen.) 12700H
Anz. der Kerne:
14 Kerne
RAM:
16 GB (2 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher:
32 GB
Technologie:
DDR4 SDRAM
Nenndrehzahl:
3200 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze:
2
Leere Steckplätze:
0
Hauptspeicher:
512 GB SSD - Self-Encrypting Drive - Samsung
Typ:
43.9 cm (17.3") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung:
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung:
144 Hz
Breitbild:
Ja
Seitenverhältnis des Bildes:
16:9
Helligkeit:
300 cd/m²
Grafikprozessor:
NVIDIA GeForce RTX 3060
Videospeicher:
6 GB GDDR6 SDRAM
Kamera:
Ja - HD
Ton:
Lautsprecher, zwei Mikrofone
Tastatur Hinterbeleuchtung:
Ja (RGB)
Tastaturlayout:
Deutsch
Numerische Tastatur:
Ja
Leistungsmerkmale:
Multi-Gesture-Touchpad
Drahtlos:
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller:
Killer Wi-Fi 6 AX1650i - M.2 2230 (CNVi)
Netzwerkschnittstelle:
Gigabit Ethernet
Besonderheiten:
Dual-Strom (2x2)
Kapazität:
90 Wh
Ausgang:
230 Watt, 19.5 V, 11.8 A
Farbe:
Obsidian Black
Gehäusematerial:
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang:
Stromadapter
Lokalisation:
Region: Österreich
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, 17 zoll notebook matt i7, acer laptops, acer notebook 17", acer, 3060, nitro, nhqfwev003, nh.qfwev.003, 1920, 1080, 12700, qfwev, intel, core, home, an51755, 12700h, 43.9, 17.3", full, wifi, obsidian, black, kbd:, deutsch, i712700h, an51755738r, an517, w11h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.053,12*
€ 1.172,21*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.175,60*
€ 1.299,89*
Frei Haus
ab € 1.165,66*
€ 1.299,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,89*
€ 1.546,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.278,05*
€ 1.520,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,81*
€ 1.469,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,81*
€ 1.434,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,60*
€ 1.398,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,63*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,10*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,64*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,95*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,30*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,22*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,65*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,85*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,97*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,36*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 181,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.