Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro 5 17,3" FHD 144Hz i7-12700H 16GB/512GB RTX3060 Win11 AN517


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Artikel-Nr.:
     1231-1C26-CES
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QFWEV.003
EAN/GTIN:
     4710886948230
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook

• Intel Core i7-12700H Prozessor (bis zu 4,7 GHz), 14 Kerne

• 43,9 cm (17,3") Full HD 16:9 Display (matt), Webcam

• 16 GB RAM, 512 GB SSD

• NVIDIA GeForce RTX3060 Grafik (6144 MB), HDMI, 1x Thunderbolt 4, WLAN

• Windows 11 Home 64 Bit, 3 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
1
€ 1,00*
ab € 1.055,18*
€ 1.173,03*
Frei Haus
ab € 1.118,17*
€ 1.254,42*
Frei Haus
ab € 1.126,23*
€ 1.262,48*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,03*
€ 1.395,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,87*
€ 1.394,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,19*
€ 1.353,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,26*
€ 1.315,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,18*
€ 1.255,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,69*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,93*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,47*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,04*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,34*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,63*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,61*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,86*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,68*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,07*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,93*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 133,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.