Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Acer Nitro 5 (AN517-55-738R) Gaming Laptop 17 Zoll Windows 11 Home - FHD 144 Hz IPS Display, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 -...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96711145
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QFWEV.003
EAN/GTIN:
     4710886948230
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Ein starker Servicepartner an Ihrer Seite - Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) kürte Acer in der Kategorie „Beratung und Support“ zum fünften Mal in Folge als Testsieger. Durch E-Mail-Kundenservice, kompetenten und individuellen Telefon-Service und den benutzerfreundlichen Interauftritt sticht Acer unter den Computer-Herstellern besonders hervor.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3060
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
90 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Gaming
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
579 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
349 mm
Paketgewicht
5070 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Passwortschutz
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
400.5 mm
Tiefe
294.5 mm
Höhe
27.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
230 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
1 Monat Testversion pro neuer Microsoft 365-Kunde. Kreditkarte erforderlich
Mitgelieferte Software
NitroSense, Acer Care Center,
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Killer Wireless-AX 1650i
Hersteller von WLAN-Controllern
Killer
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-12700H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor-Cache
24 MB
TDP-down konfigurierbar
35 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.052,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,87*
€ 1.395,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,49*
€ 1.389,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,12*
€ 1.341,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,36*
€ 1.307,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,42*
€ 1.252,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 15,65*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,35*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,38*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,63*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.