Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett-Packard HP 772 - Druckerpatrone - 1 x Magenta (CN629A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-765866
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN629A
EAN/GTIN:
     0884962638996
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  HP 772 - Druckerpatrone - 1 x Magenta
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  CN629A
Modell  Hewlett-Packard HP 772
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 772 - Druckerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  300 ml
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  300 ml

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
300 ml

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 5200 PS; DesignJet Z 5400 PS ePrinter
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone magenta, druckerpatrone, druckerpatrone hp, cn629a, magenta, 300ml, original, tinte, designjet, cartridge, tintenpatrone, inc., no.772, hewlettpackard, standard, capacity, 1pack, no772, hewlett, packard, pack, standardkapazität, 1erpack, #772, cart, standardkapazitt
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,07*
€ 149,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 120,94*
€ 149,29*
€ 5,95*
ab € 129,73*
€ 159,00*
10 Tage
2
€ 4,15*
ab € 131,69*
€ 163,44*
1 Tag
15
€ 2,50*
ab € 138,99*
€ 169,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.