Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Studio Display 68,6 cm (27" ) 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Silber - Standardglas - VESA Mount Adapter (MMYQ3D/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Studio Display Computerbildschirm 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Silber
Apple Studio Display Computerbildschirm 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Silber
Apple Studio Display Computerbildschirm 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-7648729
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMYQ3D/A
EAN/GTIN:
     0194253030690
Suchbegriffe:
Apple Monitore
Monitorstandfuß-Adapter
Subwoofer
Bildschirm

Produkttext

Guck mal, was du machen kannst. Das Studio Display ist ein großes, beeindru­ckendes Fenster in neue Welten und fasziniert ab dem Moment, in dem du es einschaltest. Es hat ein schlankes All-Screen Design. Und es ist vollgepackt mit Features. So wird alles, was du machst, lebendig - mit brillanten Farben und unglaublichen Details.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  68,6 cm (27" )
Bildschirmauflösung  5120 x 2880 Pixel
Natives Seitenverhältnis  16:9
HD-Typ  5K Ultra HD
Bildschirmform  Flach
Maximale Bildwiederholrate  60 Hz
Anzahl der Farben des Displays  1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)  600 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm)  68,3 cm
Bildschirmmaterial  Standardglas
Adapter  VESA Mount Adapter
  
Leistungen  
NVIDIA G-SYNC  Nein
AMD FreeSync  Nein
Kompatible Betriebssysteme  macOS Monterey 12.3 or later iPadOS 15.4 or later
Kompatibilität  Mac Studio (2022), 40,60cm (16") MacBook Pro (2019 or later), 35,60cm (14") MacBook Pro (2021), 33,00cm (13") MacBook Pro (2016 or later), 38,10cm (15") MacBook Pro (2016 or later), MacBook Air (2018 or later), Mac mini (2018 or later), Mac Pro (2019 or later), 61,00cm (24") iMac (2021), 68,60cm (27") iMac (2017 or later), 21.5" iMac (2017 or later), iMac Pro (2017), iPad Pro 12.9" (3rd generation or later), iPad Pro 27,90cm (11") , iPad Air (5th generation)
  
Multimedia  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Integrierte Kamera  Ja
Anzahl der Lautsprecher  6
Megapixel  12 MP
Eingebautes Mikrofon  Ja
  
Design  
Marktpositionierung  Grafikdesign
Produktfarbe  Silber
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Integrierter USB-Hub  Ja
HDMI  Nein
Kopfhörerausgang  Nein
USB-Upstream-Porttyp  USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C  1
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C  3
  
Ergonomie  
VESA-Halterung  Ja
Panel-Montage-Schnittstelle  100 x 100 mm
  
Leistung  
Energieeffizienzklasse (SDR)  E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden  21 kWh
Stromverbrauch (Standby)  0,5 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Energieeffizienzskala  A bis G
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 90%
Höhe bei Betrieb  0 - 5000 m
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitszertifikate  ENERGY STAR
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite (ohne Standfuß)  62,3 cm
Tiefe (ohne Standfuß)  3,1 cm
Höhe (ohne Standfuß)  36,2 cm
Gewicht (ohne Ständer)  5,5 kg
  
Verpackungsdaten  
Ständer enthalten  Ja
Mitgelieferte Kabel  Thunderbolt

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,6 kg
Bildschirmdiagonale:
68,6 cm (27" )
Bildschirmauflösung:
5120 x 2880 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
5K Ultra HD
Bildschirmform:
Flach
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
600 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
68,3 cm
Bildschirmmaterial:
Standardglas
Adapter:
VESA Mount Adapter
NVIDIA G-SYNC:
Nein
AMD FreeSync:
Nein
Kompatible Betriebssysteme:
macOS Monterey 12.3 or later
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
6
Megapixel:
12 MP
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Silber
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Nein
Kopfhörerausgang:
Nein
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
3
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
21 kWh
Stromverbrauch (Standby):
0,5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90%
Höhe bei Betrieb:
0 - 5000 m
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Breite (ohne Standfuß):
62,3 cm
Tiefe (ohne Standfuß):
3,1 cm
Höhe (ohne Standfuß):
36,2 cm
Gewicht (ohne Ständer):
5,5 kg
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Thunderbolt
Energieeffizienz:
E
Weitere Suchbegriffe: Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, apple 27" monitor, bildschirm, bildschirm 27 zoll, apple, mmyq3da, display, mmyq3d/a, mmyq3d, studio, vesa, mount, adapter, 5120, standardglas, standard, 2880, retina, stand, ohne, glass, 6829cm, 29cm, 27zoll, 5120x2880, 218ppi, nits, 68.6, einführung, displays
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.309,49*
€ 1.346,42*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.317,27*
€ 1.349,74*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.313,79*
€ 1.350,57*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1.323,53*
€ 1.354,06*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.357,85*
€ 1.396,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,36*
€ 1.661,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.394,87*
€ 1.659,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,80*
€ 1.641,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.367,96*
€ 1.627,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,85*
€ 1.615,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.