Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac Studio - USFF - M1 Ultra - RAM 64 GB (MJMW3D/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Mac Studio Apple M 64 GB 1 TB SSD macOS Monterey Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M 64 GB 1 TB SSD macOS Monterey Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M 64 GB 1 TB SSD macOS Monterey Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M 64 GB 1 TB SSD macOS Monterey Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M 64 GB 1 TB SSD macOS Monterey Mini PC Mini-PC Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-7648410
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MJMW3D/A
EAN/GTIN:
     0194252624890
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Apple Mac Studio - USFF - M1 Ultra - RAM 64 GB - SSD 1 TB - M1 Ultra 48-core GPU - GigE, 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - macOS Monterey 12.0 - Monitor: keiner - Silber
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MJMW3D/A
Modell  Mac Studio
EAN/UPC  0194252624890

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple Mac Studio - USFF - M1 Ultra - 64 GB - SSD 1 TB
Typ  Personal-Computer - ultra-kleiner Formfaktor
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  Apple M1 Ultra (20 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale  2 Video Decode Engines, 32-Core Neural Engine, 4 Video Encode Engines, 4 ProRes Encode und Decode Engines
RAM  64 GB
Festplatte  SSD 1 TB - gelötet
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Kartenleser  Ja
Grafik-Controller  Apple M1 Ultra 48-core
Unterstützte Digital Video Standards  H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW
Netzwerk  GigE, 802.11a, 10 GigE, 802.11b/g/n, 802.11ac, 5 GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.0, 802.11ax (Wi-Fi 6)
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Apple macOS Monterey 12.0
Farbe  Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19.7 cm x 19.7 cm x 9.5 cm
Gewicht  3.6 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Ultra-kleiner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Farbe  Silber
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Apple M1 Ultra
Anz. der Kerne  20 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Wichtigste Prozessormerkmale  2 Video Decode Engines, 32-Core Neural Engine, 4 Video Encode Engines, 4 ProRes Encode und Decode Engines
  
RAM  
Installierte Anzahl  64 GB
Konfigurationsmerkmale  Vereinheitlichter Speicher
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - gelötet
Kapazität  1 x 1 TB
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Kartenleser  
Typ  Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  SDXC UHS-II Speicherkarte
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Apple M1 Ultra 48-core
Bandbreite  800 GBps
Videoschnittstellen  HDMI, USB4
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  5
  
Multimedia-Funktionalität  
Unterstützte Digital Video Standards  H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW
  
Netzwerk  
Wireless LAN unterstützt  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  4 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort (4 hinten)
2 x USB 3.0 (2 hinten)
1 x HDMI
1 x LAN (10Gigabit Ethernet) (1 hinten)
1 x Kopfhörer (1 hinten)
2 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort (Vorderseite: 2)
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  370 Watt
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Apple macOS Monterey 12.0
Software  Apple QuickTime, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Family Sharing, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  19.7 cm
Tiefe  19.7 cm
Höhe  9.5 cm
Gewicht  3.6 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Ultra-kleiner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Farbe:
Silber
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
Apple M1 Ultra
Anz. der Kerne:
20 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Installierte Anzahl:
64 GB
Konfigurationsmerkmale:
Vereinheitlichter Speicher
Kapazität:
1 x 1 TB
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
SDXC UHS-II Speicherkarte
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Apple M1 Ultra 48-core
Bandbreite:
800 GBps
Videoschnittstellen:
HDMI, USB4
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme:
5
Unterstützte Digital Video Standards:
H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
370 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Apple macOS Monterey 12.0
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
19.7 cm
Tiefe:
19.7 cm
Höhe:
9.5 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mac, Mac Studio, Mac mini, Mini-PC, MiniPC, Nettop, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, apple komplettsystem, mac, mac studio 64gb 2tb, gige, apple, ultra, studio, silber, mjmw3da, 48core, macos, core, mjmw3d/a, mjmw3d, monterey, usff, wlan:, bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 12.0, monitor:, keiner, wlan, 80211abgnacax, monitor, 20core, 64gb, eine, chip
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.416,96*
€ 3.641,98*
€ 4,99*
ab € 3.586,22*
€ 3.838,52*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.670,65*
€ 3.933,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.933,09*
€ 4.680,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.893,29*
€ 4.633,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.768,20*
€ 4.484,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.702,24*
€ 4.405,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.670,65*
€ 4.368,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,69*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,79*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,60*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,03*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,67*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,21*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,16*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,17*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,96*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,90*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.