Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7646577 Herst.-Nr.: RCT219NAAA EAN/GTIN: 3661572001580 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Evolis BlackFLEX - Schwarz - Farbband - für Evolis Primacy 2 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Evolis | Hersteller Art. Nr. | RCT219NAAA | Modell | BlackFLEX | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Evolis BlackFLEX - Schwarz - Farbband | Produkttyp | Farbband | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Druckfarbe | Schwarz | Ergiebigkeit | Bis zu 1000 Bilder | Kompatibel mit | Evolis Primacy 2 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Ergiebigkeit | Bis zu 1000 Bilder | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Evolis Primacy 2 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Farbband | Drucktechnologie: | Thermal Transfer | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Ergiebigkeit: | Bis zu 1000 Bilder | Kompatibel mit: | Evolis Primacy 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: farbband kartendrucker, evolis, blackflex, 1000, farbband, rct219naaa, primacy, primacy2, karten, monochrom, schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,20* | € 19,88* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,50* | € 20,24* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 16,31* | € 22,52* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 22,42* | € 30,81* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,77* | € 54,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|