Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS P12R-I - Motherboard - Mini-ITX - LGA1200-Sockel - C252 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS P12R-I ASMB10 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS P12R-I ASMB10 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS P12R-I ASMB10 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS P12R-I ASMB10 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS P12R-I ASMB10 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS P12R-I ASMB10 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-7645670
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SB0A70-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711081507604
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASUS P12R-I - Motherboard - Mini-ITX - LGA1200-Sockel - C252 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90SB0A70-M0UAY0
Modell  P12R-I
EAN/UPC  4711081507604

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS P12R-I - Motherboard - Mini-ITX - LGA1200-Sockel - C252
Produkttyp  Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz  Intel C252
Prozessorsockel  1 x LGA1200-Sockel
Kompatible Prozessoren  Pentium, Xeon E
Max. RAM-Größe  64 GB
Unterstütztes RAM  2 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  1 x Mini-SAS HD, 2 x SATA-600, 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  4 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher  64 MB
LAN  2 x Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz  Intel C252
Prozessorsockel  LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Pentium, Xeon E
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  64 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher  64 MB
  
LAN  
Netzwerkcontroller  2 x Intel I210AT
Netzwerkschnittstellen  2 x Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
2 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 4.0 x16
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-polige SATA, 1 x mini-SAS HD - 6 Geräte
SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen  2 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Management
1 x VGA
4 x USB 3.2 Gen 1
Interne Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x VGA - Stiftleiste
1 x Seriell - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Besonderheiten  
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Lüftersteuerung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  E/A-Rückabdeckung, ASUS ASMB10-IKVM-Management-Karte
Breite  16.5 cm
Tiefe  16.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz:
Intel C252
Prozessorsockel:
LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
Pentium, Xeon E
Max. Größe:
64 GB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Besonderheiten:
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Grafik-Controller:
ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher:
64 MB
Netzwerkcontroller:
2 x Intel I210AT
Netzwerkschnittstellen:
2 x Gigabit Ethernet
Erweiterungssteckplätze:
1 x CPU , 2 x DIMM 288-polig , 1 x PCIe 4.0 x16
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Hardwareüberwachung:
CPU-Kerntemperatur, Lüftersteuerung
Zubehör im Lieferumfang:
E/A-Rückabdeckung, ASUS ASMB10-IKVM-Management-Karte
Breite:
16.5 cm
Tiefe:
16.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, mini itx mainboard asus, intel mainboard, asus mainboard, asus, 1200, p12ri, p12r, miniitx, c252, 90sb0a70m0uay0, mini, motherboard, lga1200sockel, 90sb0a70, m0uay0, lga1200, sockel, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, onboard, grafik, server, asmb10, p12ri/amsb10, p12ri/asmb10, p12riamsb10, p12riasmb10, amsb10
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 247,17*
€ 280,11*
Frei Haus
ab € 249,61*
€ 281,01*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,07*
€ 281,22*
2 Tage
1
€ 4,45*
ab € 250,42*
€ 281,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 258,74*
€ 287,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,53*
€ 342,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,21*
€ 340,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,36*
€ 330,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,91*
€ 328,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.