Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 657X, HP CF471X) (006R04348)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 657X, HP CF471X) (006R04348)
Artikel-Nr.:
     2753I-7639673
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04348
EAN/GTIN:
     0095205068368
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 657X, HP CF471X) - für HP Color LaserJet Enterprise MFP M681; LaserJet Enterprise Flow MFP M681, MFP M682
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  006R04348
Modell  Everyday
EAN/UPC  0095205068368

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 657X, HP CF471X)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 23000 Seiten
Kompatibel mit  HP Color LaserJet Enterprise MFP M681dh, MFP M681f; LaserJet Enterprise Flow MFP M681f, MFP M681z, MFP M682z

Ausführliche Details

Allgemein  
Alternative zu  HP 657X, HP CF471X
Transportbreite  12.0903 cm
Transporttiefe  34.8741 cm
Transporthöhe  16.3575 cm
Transportgewicht  1.4651 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 23000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP Color LaserJet Enterprise MFP M681dh, MFP M681f
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M681f, MFP M681z, MFP M682z

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Alternative zu:
HP 657X, HP CF471X
Transportbreite:
12.0903 cm
Transporttiefe:
34.8741 cm
Transporthöhe:
16.3575 cm
Transportgewicht:
1.4651 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit:
Bis zu 23000 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, xerox, everyday, cyan, cf471x, 657x, laserjet, enterprise, m681, kompatibel, 006r04348, 04348, tonerpatrone, toner, hohe, ergiebigkeit, alternative, color, m681;, flow, m682, xerox., umfasst, eine, lebenslange, garantie, optimale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.