Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-761741 Herst.-Nr.: SCSE15GF2 EAN/GTIN: 5704327815464 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | MicroConnect - Display-Verlängerungskabel - DB-15 (M) zu DB-15 (W) - 2 m - Daumenschrauben - beige | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | MicroConnect | Hersteller Art. Nr. | SCSE15GF2 | Modell | | EAN/UPC | 5704327815464 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | MicroConnect Display-Verlängerungskabel - 2 m | Typ | Display-Verlängerungskabel | Besonderheiten | Daumenschrauben | Länge | 2 m | Anschluss | DB-15 - männlich | Stecker (zweites Ende) | DB-15 - weiblich | Farbe | Beige | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Display-Verlängerungskabel | Besonderheiten | Daumenschrauben | Länge | 2 m | Farbe | Beige | | | Konnektivität | | Anschluss | D-Sub (DB-15), 15-polig - männlich | Stecker (zweites Ende) | D-Sub (DB-15), 15-polig - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Typ: | Display-Verlängerungskabel | Besonderheiten: | Daumenschrauben | Länge: | 2 m | Farbe: | Beige | Anschluss: | D-Sub (DB-15), 15-polig - männlich | Stecker (zweites Ende): | D-Sub (DB-15), 15-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 2m, d-sub kabel, microconnect, dsub, scse15gf2, db15, beige, dsub15, dsub15dsub15, displayverlängerungskabel, daumenschrauben, displayverlngerungskabel, display, verlängerungskabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,74* | € 11,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 7,74* | € 11,18* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,22* | € 31,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|