Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Dual Mode - Maus - optisch - kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Silber - für OMEN by HP 16; ENVY 13; ENVY x360; Pavilion 15; Pavilion Gaming TG01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Dual-Mode-Maus
HP Dual-Mode-Maus
HP Dual-Mode-Maus
HP Dual-Mode-Maus
HP Dual-Mode-Maus
HP Dual-Mode-Maus
Artikel-Nr.:
     2753I-7600849
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6CR72AA#ABB
EAN/GTIN:
     0196068897000
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Übersicht

Kurzinfo  HP Dual Mode - Maus - optisch - kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Silber - für OMEN by HP 16; ENVY 13; ENVY x360; Pavilion 15; Pavilion Gaming TG01
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  6CR72AA#ABB
Modell  HP Dual Mode
EAN/UPC  0196068897000

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Dual Mode - Maus - Bluetooth, 2.4 GHz - Silber
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz
Farbe  Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.5 cm x 11 cm x 3.2 cm
Gewicht  70 g
Lokalisierung  Englisch / Europa
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie  Optisch
Leistung  Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1200/3600 dpi
Batterie  AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.x, Android, Google Chrome OS, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Entwickelt für  OMEN by HP 16; ENVY 13; ENVY x360; Pavilion 15; Pavilion Gaming TG01

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Breite  6.5 cm
Tiefe  11 cm
Höhe  3.2 cm
Gewicht  70 g
Farbe  Silber
Lokalisierung  Englisch / Europa
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  Bluetooth, 2.4 GHz
Movement Detection Technologie  Optisch
Leistung  Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1200/3600 dpi
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  AA-Batterie
Kennzeichnung  AES
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.x, Android, Google Chrome OS, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  13.9 cm
Transporttiefe  5.3 cm
Transporthöhe  19.7 cm
Transportgewicht  140 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  OMEN by HP 16-b0000nq, 16-b0001nh, 16-b0003nh, 16-b0004nq, 16-b0005nf, 16-b0005nh, 16-b0005nl, 16-b0005nq, 16-b0007nq, 16-b0008no, 16-b0008nq, 16-b0010ca, 16-b0010nq, 16-b0011nq, 16-b0012nu, 16-b0015ns, 16-b0016ns, 16-b0017ns, 16-b0018ns, 16-b0020ca, 16-b0027nf, 16-b0027no, 16-b0039nf, 16-b0050ns, 16-b0064nf, 16-b0075ng, 16-b0085ng, 16-b0090ng, 16-b0212nw, 16-b0215nd, 16-b0222nw, 16-b0232nw, 16-b0242nw, 16-b0252nw, 16-b0326no, 16-b0340nd, 16-b0370nd, 16-b0370ng, 16-b0380ng, 16-b0390nd, 16-b0503la, 16-b0504la, 16-b0556nz, 16-b0700nz, 16-b0704nz, 16-b0750nz, 16-b0776nz, 16-b0800nz, 16-b0804nz, 16-b0850nz, 16-b0900nz, 16-b0904nz, 16-b0944nz, 16-b0950nz
HP ENVY 13-aq1000nt, 13-aq1001ca, 13-aq1005nb, 13-aq1007ne, 13-aq1010ca, 13-aq1030ca
HP ENVY x360 13-ar0000ne, 13-ar0001ca, 13-ar0002la, 13-ar0003la, 13-ar0008ne, 13-ar0009ne
HP Pavilion 15-cw0106nb
HP Pavilion Gaming TG01-2000nb, TG01-2000nf, TG01-2001no, TG01-2001ny, TG01-2002na, TG01-2002no, TG01-2002nu, TG01-2003ng, TG01-2003no, TG01-2003nu, TG01-2004nu, TG01-2005ng, TG01-2005nu, TG01-2006na, TG01-2006no, TG01-2007ng, TG01-2008ng, TG01-2009ng, TG01-2010ng, TG01-2011ng, TG01-2012ng, TG01-2013nb, TG01-2013ng, TG01-2014nb, TG01-2015nb, TG01-2015ng, TG01-2015ns, TG01-2016nb, TG01-2018ns, TG01-2021no, TG01-2023no, TG01-2024no, TG01-2025no, TG01-2027no, TG01-2031nt, TG01-2032no, TG01-2035no, TG01-2052ns, TG01-2053ns, TG01-2074no, TG01-2075no, TG01-2077ns, TG01-2086no, TG01-2091ns, TG01-2094ns, TG01-2095ns, TG01-2106nl, TG01-2110nd, TG01-2120nd, TG01-2200nd, TG01-2200ng, TG01-2204ng, TG01-2205ng, TG01-2206ng, TG01-2207ng, TG01-2301ng, TG01-2304ng, TG01-2305ng, TG01-2320nd, TG01-2350nd, TG01-2370nd, TG01-2372nd, TG01-2400ng, TG01-2401ng, TG01-2403ng, TG01-2440nd, TG01-2441nd, TG01-2536nf, TG01-2602nz, TG01-2644nz, TG01-2701nd, TG01-2741nd, TG01-2750nd, TG01-2770nd, TG01-2772nd, TG01-2802nz, TG01-2809nd, TG01-2812nz, TG01-2816nd, TG01-2827no, TG01-2853no, TG01-2901ng

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Breite:
6.5 cm
Tiefe:
11 cm
Höhe:
3.2 cm
Farbe:
Silber
Lokalisierung:
Englisch / Europa
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
Bluetooth, 2.4 GHz
Movement Detection Technologie:
Optisch
Leistung:
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1200/3600 dpi
Schnittstellen:
1 x USB
Zubehör im Lieferumfang:
AA-Batterie
Kennzeichnung:
AES
Typ:
AA-Typ
Transportbreite:
13.9 cm
Transporttiefe:
5.3 cm
Transporthöhe:
19.7 cm
Transportgewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Gaming Maus, HP Mäuse, Hewlett Packard Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, silver wireless mouse hp, bluetooth maus, hp bluetooth maus, laptop, dual, mode, envy, silber, maus, bluetooth, 6cr72aaabb, 6cr72aa#abb, optisch, kabellos, kabelloser, empfänger, omen, x360, laptop;, pavilion, gaming, tg01, empfnger, silver, mouse, 6cr72aa, euro, inc., dualmodemaus
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 30,55*
€ 41,19*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 31,28*
€ 42,15*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 34,50*
€ 46,22*
€ 6,90*
ab € 38,18*
€ 50,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,31*
€ 58,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.