Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores R031NYS - DLQ 3000 - 3500 - Schwarz - Schwarz - Epson - 2,5 cm - 17 m (R031NYS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753I-759281
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     R031NYS
EAN/GTIN:
     4045257903113
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband

Produkttext

Farbbänder für Matrixdrucker

Hauptmerkmale

Leistungen  
Kompatibilität  DLQ 3000, 3500
Farbe  Nein
Druckfarben  Schwarz
Produktfarbe  Schwarz
Markenkompatibilität  Epson
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite des Bands  2,5 cm
Farbbandlänge  17 m
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Sonstige Funktionen  
Menge pro Behälter  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kompatibilität:
DLQ 3000, 3500
Farbe:
Nein
Druckfarben:
Schwarz
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Epson
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Breite des Bands:
2,5 cm
Farbbandlänge:
17 m
Verpackungsart:
Box
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: kores, r031nys, 3000, epson, schwarz, 3500, farbband, dlq3000, nylon, dlq3000/dlq3500, stück, dlq3000dlq3500, stck, dlq3500
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,70*
€ 18,99*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 13,61*
€ 19,17*
7 Tage
6
€ 5,00*
ab € 15,21*
€ 21,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,60*
€ 35,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.