Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores R043NYS - IDP 562 - IR51 - Schwarz - Schwarz - Citizen - 1,3 cm - 5 m (R043NYS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-759266
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     R043NYS
EAN/GTIN:
     4045257904318
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Tischrechner
Kassen-Farbband

Produkttext

Farbbänder für Kassensysteme / Rechenmaschinen

Hauptmerkmale

Leistungen  
Kompatibilität  IDP 562, IR51
Farbe  Nein
Druckfarben  Schwarz
Produktfarbe  Schwarz
Markenkompatibilität  Citizen
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite des Bands  1,3 cm
Farbbandlänge  5 m
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Sonstige Funktionen  
Menge pro Behälter  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kompatibilität:
IDP 562, IR51
Farbe:
Nein
Druckfarben:
Schwarz
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Citizen
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Breite des Bands:
1,3 cm
Farbbandlänge:
5 m
Verpackungsart:
Box
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Kassenfarbband, Registrierkassen-Farbband, Nylonband, farbrolle für tischrechner, kores, r043nys, schwarz, citizen, farbband, idp562, nylon, stück, ir51, stck
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
6
€ 5,87*
ab € 4,00*
€ 6,25*
€ 5,50*
ab € 3,45*
€ 6,25*
10 Tage
15
€ 5,00*
ab € 4,61*
€ 7,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,03*
€ 20,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.