Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-758966 Herst.-Nr.: 34603B EAN/GTIN: 4043718094394 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - USB 2.0 - 3 m - durchsichtig | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 34603 | Modell | | EAN/UPC | 4043718024711 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE - USB-Verlängerungskabel - USB zu USB - 3 m | Typ | USB-Verlängerungskabel | Technologie | Doppelisolierung | Länge | 3 m | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - weiblich | Produktzertifizierungen | USB / USB 2.0 | Farbe | Durchsichtig | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Verlängerungskabel | Technologie | Doppelisolierung | Länge | 3 m | Farbe | Durchsichtig | | | Konnektivität | | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | USB-Verlängerungskabel | Technologie: | Doppelisolierung | Länge: | 3 m | Farbe: | Durchsichtig | Anschluss: | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende): | 4-polig USB Typ A - weiblich | Kennzeichnung: | USB / USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inline usb verlängerung, inline, 34603b, schwarz, 34603, inline®, verlängerung, stecker, buchse, usbverlängerungskabel, durchsichtig, usbkabel, verl., st/bu, 3.0m, verlngerung, usbverlngerungskabel, verl, stbu, verlängerungskabel, kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,44* | € 2,28* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 2,38* | € 3,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,70* | € 15,41* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,26* | € 18,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|