Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BO28L13610D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP28 (BO28L13610D-BO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7575881
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BO28L13610D-BO
EAN/GTIN:
     4063232651064
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Produkttext

Überragende LeistungBlueOptics BO28L13610D-BO kompatibler 100GBASE-LR4 QSFP28 Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der BlueOptics BO28L13610D-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit CWDM) und eine Sendefunktion (Transmitter mit CWDM) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser BlueOptics BO28L13610D-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen BlueOptics BO28L13610D-BO 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 offiziell unterstützen. Jeder BlueOptics BO28L13610D-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde.Kompatibilität und QualitätUm eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle BlueOptics BO28L13610D-BO kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 für den Einsatz in der jeweiligen BlueOptics Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder BlueOptics BO28L13610D-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics wird, wie der original BlueOptics BO28L13610D-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller BlueOptics BO28L13610D-BO kompatiblen BlueOptics 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 von mehr als 10 Jahren und steht dem original BlueOptics BO28L13610D-BO in nichts nach.Vielfältige EinsatzmöglichkeitenBlueOptics BO28L13610D-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original BlueOptics BO28L13610D-BO 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 laut Hersteller- unterstützen. Der BlueOptics BO28L13610D-BO kompatible BlueOptics 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 ist ein äquivalenter Ersatz für original BlueOptics BO28L13610D-BO 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf BlueOptics BO28L13610D-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die BlueOptics BO28L13610D-BO kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original BlueOptics BO28L13610D-BO 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28.Datenübertragung mit LichtgeschwindigkeitGlasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit BlueOptics BO28L13610D-BO kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. BlueOptics BO28L13610D-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen BlueOptics BO28L13610D-BO kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.Fehleranalyse mit Digital DiagnostikErleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im BlueOptics BO28L13610D-BO kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können BlueOptics BO28L13610D-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des BlueOptics BO28L13610D-BO kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des BlueOptics BO28L13610D-BO kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.Höchste VerfügbarkeitWeniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BlueOptics BO28L13610D-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind BlueOptics BO28L13610D-BO kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle BlueOptics BO28L13610D-BO kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex QSFP28 bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Hauptmerkmale

Leistungen  
SFP Transceiver-Typ  Faseroptik
Schnittstelle  QSFP28
Maximal mögliche Übertragungsstrecke  10000 m
Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM)  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet Schnittstellen Typ  100 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie  100GBASE-LR4
  
Merkmale  
Produktfarbe  Aluminium
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  40 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Paketgewicht  50 g

GPSR

GPRS Hersteller  
GPSR Anschrift  
GPSR E-Mail  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Schnittstelle:
QSFP28
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM):
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
100 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
100GBASE-LR4
Produktfarbe:
Aluminium
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Paketgewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, glasfaser patchkabel, 13610, blueoptics, bo28l13610dbo, bo28l13610d, qsfp28, blueoptics©, transceiver, lcduplex, 100gbaselr4, singlemode, fiber, 4xwdm, 10km, 0°c/+70°c, netzwerktransceivermodul, faseroptik, 0c70c, duplex, 100gbase, 70°c, netzwerk, modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 306,40*
€ 354,56*
Lager 2753
€ 4,95*
ab € 310,11*
€ 355,56*
18 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 485,86*
€ 551,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,56*
€ 423,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,45*
€ 419,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,29*
€ 406,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,80*
€ 398,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,11*
€ 369,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.