Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU 3,0m (11.99.8961)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-756650
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8961
EAN/GTIN:
     7611990189298
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  11.99.8961
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  USB 2.0 Verlängerungskabel
Speditionsware  nein
Länge  3,0 m
Typ des linken Anschlusses  USB 2.0 Typ A
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  USB 2.0 Typ A
Art des rechten Anschlusses  Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel)  weiss
Max. Bandbreite  480Mbit/s
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Handverriegelungsschrauben  nein
Bruttogewicht  0.08 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
11.99.8961
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Verlängerungskabel
Speditionsware:
nein
Länge:
3,0 m
Typ des linken Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Art des rechten Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel):
weiss
Max. Bandbreite:
480Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Bruttogewicht:
0.08 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker / a stecker usb 2.0, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, value, 8961, 11998961, 11.99.8961, kabel, stbu, st/bu, weiss, cable, stecker/buchse, weiß, usb2.0kabel, male/female, astecker, abuchse, steckerbuchse, usb20kabel, malefemale, stecker, buchse, male, female
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,13*
1 Tag
9
€ 10,00*
ab € 2,04*
€ 3,18*
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 3,18*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,66*
€ 6,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,28*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.8946
ab € 0,86*
Ähnlich
VALUE
11.99.8949
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.