Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7556760 Herst.-Nr.: 84143 EAN/GTIN: 4043619841431 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) eingerastet zu DisplayPort (M) eingerastet - DisplayPort 1.4 - 100 m - halogenfrei, Active Optical Cable (AOC), unterstützt 4K 144 Hz (3840 x 2160), unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320) - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 84143 | Modell | | EAN/UPC | 4043619841431 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock - DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 100 m | Typ | DisplayPort-Kabel | Technologie | Glasfaser | Besonderheiten | Halogenfrei, Active Optical Cable (AOC), unterstützt 4K 144 Hz (3840 x 2160), unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), HDCP-kompatibel, HDR-Support, 32,4 Gbps Datenrate | Länge | 100 m | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet (Eingang) | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet (Ausgang) | Produktzertifizierungen | DisplayPort 1.4 | Farbe | Schwarz | Verpackung | Box | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DisplayPort-Kabel | Technologie | Glasfaser | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Halogenfrei, Active Optical Cable (AOC), unterstützt 4K 144 Hz (3840 x 2160), unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), HDCP-kompatibel, HDR-Support, 32,4 Gbps Datenrate | Länge | 100 m | Außendurchmesser | 5.4 mm | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet (Eingang) | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet (Ausgang) | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, HDCP 1.4 | Verpackungsdetails | Box | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,8 kg | Typ: | DisplayPort-Kabel | Technologie: | Glasfaser | Kabelmantelmaterial: | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Beschichteter Stecker: | Gold | Länge: | 100 m | Außendurchmesser: | 5.4 mm | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | 20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet (Eingang) | Stecker (zweites Ende): | 20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet (Ausgang) | Kennzeichnung: | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, HDCP 1.4 | Verpackungsdetails: | Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: displayport, delock, 84143, eingerastet, unterstützt, 3840, 2160, 7680, 4320, untersttzt, aktives, optisches, kabel, displayportkabel, halogenfrei, active, optical, cable, schwarz, 100m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 236,85* | € 279,59* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,21* | € 286,23* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 248,33* | € 291,96* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 251,92* | € 294,55* | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,39* | € 324,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|