Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Dell B1160, B1160w, B1163, B1163w, B1165nfw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Schwarz Tonerkassette mit Standardkapazität für Dell Laserdrucker B1160/ B1165 (1500 Seiten
Dell Schwarz Tonerkassette mit Standardkapazität für Dell Laserdrucker B1160/ B1165 (1500 Seiten
Artikel-Nr.:
     2753I-7546383
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     YK1PM
EAN/GTIN:
     5712505169308
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Dell B1160, B1160w, B1163, B1163w, B1165nfw
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  YK1PM
Modell  
EAN/UPC  0884116081173

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Schwarz - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Ergiebigkeit  Bis zu 1500 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  Dell B1160, B1160w, B1163, B1163w, B1165nfw

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Ergiebigkeit  Bis zu 1500 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Dell B1160, B1160w, B1163, B1163w, B1165nfw

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 1500 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit:
Dell B1160, B1160w, B1163, B1163w, B1165nfw

Kompatible Geräte:
Dell:
B 1100 Series; B 1160; B 1160 w; B 1163 w; B 1165 nfw
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Dell Druckerpatrone, Druckerpatrone Dell, Inkjet-Patrone Dell, Tintenstrahlpatrone Dell, Druckerpatrone für Dell, Inkjet-Patrone für Dell, Tintenstrahlpatrone für Dell, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, dell toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, dell, yk1pm, 1160, schwarz, original, 1163, b1160w, ctrg, tonr, 1.5k, b1160/w, tonerpatrone, b1160, b1163, b1163w, b1165nfw, tonerkartusche, stück(e, 1165, stcke, stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 7,50*
ab € 97,85*
€ 128,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 103,50*
€ 135,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dell
593-11110
ab € 92,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.