Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7545660 Herst.-Nr.: 006R04421 EAN/GTIN: 0095205069594 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP CF289X, HP 89X) - für HP LaserJet Enterprise M507, MFP M528; LaserJet Enterprise Flow MFP M528 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 006R04421 | Modell | Everyday | EAN/UPC | 0095205069594 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Tonerpatrone (Alternative zu: HP CF289X, HP 89X) | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Ergiebigkeit | Bis zu 10000 Seiten | Kompatibel mit | HP LaserJet Enterprise M507dn, M507dng, M507n, M507x, MFP M528dn, MFP M528f; LaserJet Enterprise Flow MFP M528c, MFP M528z | Ausführliche Details Allgemein | | Alternative zu | HP CF289X, HP 89X | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Ergiebigkeit | Bis zu 10000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | HP LaserJet Enterprise M507dn, M507dng, M507n, M507x, MFP M528dn, MFP M528f HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528c, MFP M528z | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Alternative zu: | HP CF289X, HP 89X | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Patronenleistung: | Hohe Ergiebigkeit | Ergiebigkeit: | Bis zu 10000 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner, lasertoner, xerox, everyday, laserjet, enterprise, m528, cf289x, 006r04421, schwarz, 04421, toner, kompatibel, tonerpatrone, hohe, ergiebigkeit, alternative, m507, m528;, flow, mono, high, capacity, sparen, 50 bis 60%, vergleich, original–, leistung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 92,26* | € 119,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 92,26* | € 120,19* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 93,90* | € 122,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 95,80* | € 123,73* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 187,78* | € 223,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|