Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg All-In-1 Display Adapter Hub - Videoadapter - HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB-C männlich zu HDMI männlich - 2.3 m - Support von 4K 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz
Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz
Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz
Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz
Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz
Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz
Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz
Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz
Sandberg 509-21 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + USB Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7545366
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     509-21
EAN/GTIN:
     5705730509216
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  Sandberg All-In-1 Display Adapter Hub - Videoadapter - HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB-C männlich zu HDMI männlich - 2.3 m - Support von 4K 60 Hz
Gruppe  Kabel
Hersteller  Sandberg
Hersteller Art. Nr.  509-21
EAN/UPC  5705730509216

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sandberg All-In-1 Display Adapter Hub - Videoadapter - 2.3 m
Kabel  Videoadapter
Länge  2.3 m
Anschlüsse  HDMI - männlich (Eingang)
USB-C - männlich (Eingang)
DisplayPort - männlich (Eingang)
Mini DisplayPort - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich (Ausgang)
Besonderheiten  Support von 4K 60 Hz

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Videoadapter Support von 4K 60 Hz
Länge  2.3 m
Besonderheiten  USB-Spannungsversorgung
  
Konnektivität  
Anschlüsse  19-poliger HDMI Typ A - männlich (Eingang)
24-poliger USB-C - männlich (Eingang)
20-poliger DisplayPort - männlich (Eingang)
Mini DisplayPort - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich (Ausgang)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-A auf Micro-USB Kabel, micro-HDMI-Adapter, HDMI-Adapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  8 cm
Tiefe  1.5 cm
Höhe  5.99 cm
Gewicht  180 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  14 cm
Transporttiefe  6 cm
Transporthöhe  24 cm
Transportgewicht  220 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabeltyp:
Videoadapter Support von 4K 60 Hz
Länge:
2.3 m
Besonderheiten:
USB-Spannungsversorgung
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich (Ausgang)
Zubehör im Lieferumfang:
USB-A auf Micro-USB Kabel, micro-HDMI-Adapter, HDMI-Adapter
Breite:
8 cm
Tiefe:
1.5 cm
Höhe:
5.99 cm
Transportbreite:
14 cm
Transporttiefe:
6 cm
Transporthöhe:
24 cm
Transportgewicht:
220 g
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, adapter hdmi, sandberg, hdmi, displayport, 50921, allin1, display, adapter, männlich, mnnlich, mini, videoadapter, usbc, support, videokabeladapter, standard, typec, schwarz, videokabel, type
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
206
€ 10,00*
ab € 30,97*
€ 41,58*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,75*
€ 43,82*
5 Tage
205
€ 1,00*
ab € 49,91*
€ 65,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,11*
€ 66,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.