Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Signage Solution D-Line 86BDL4511D/00 [Energieklasse G] (86BDL4511D/00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 86BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 2,18 m (86") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Philips 86BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 2,18 m (86") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Philips 86BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 2,18 m (86") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Philips 86BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 2,18 m (86") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Philips 86BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 2,18 m (86") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Philips 86BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 2,18 m (86") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Philips 86BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 2,18 m (86") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Philips 86BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 2,18 m (86") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     2753I-7530592
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     86BDL4511D/00
EAN/GTIN:
     8712581778699
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Philips Signage Solution D-Line 86BDL4511D/00

Hauptmerkmale

Energie Effizienzklasse  G

Weitere Informationen:
Gewicht:
77,0 kg
Energie Effizienzklasse:
G
Energieeffizienz:
G
Weitere Suchbegriffe: Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, 4k monitor ips, philips monitor, philips 4k monitor, philips, 4511, 86bdl4511d00, 86bdl4511d/00, 86bdl4511d, dline, line, signage, 3840, 2160, cmnd, display, solution, 86zoll, dline uhd 24/7, landscape, portrait, 500cd, failover, player, control, 24/7/uhd/500cd, speditionsversand, digital, zoll, cd/m²
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 2.738,50*
€ 2.927,54*
Frei Haus
ab € 2.778,20*
€ 2.980,92*
1 Tag
7
€ 1,00*
ab € 2.934,64*
€ 3.128,48*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.112,70*
€ 3.312,36*
1 Tag
3
€ 7,50*
ab € 3.321,89*
€ 3.523,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.312,36*
€ 3.941,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.283,79*
€ 3.907,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.189,83*
€ 3.795,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.137,59*
€ 3.733,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.112,70*
€ 3.704,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.