Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR - Antenne - Mobiltelefon - 2.5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR 6000451 Netzwerk-Antenne 2,5 dBi
NETGEAR 6000451 Netzwerk-Antenne 2,5 dBi
NETGEAR 6000451 Netzwerk-Antenne 2,5 dBi
NETGEAR 6000451 Netzwerk-Antenne 2,5 dBi
NETGEAR 6000451 Netzwerk-Antenne 2,5 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-7522876
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     6000451-10000S
EAN/GTIN:
     0606449158540
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Router

Übersicht

Kurzinfo  NETGEAR - Antenne - Mobiltelefon - 2.5 dBi
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  NETGEAR
Hersteller Art. Nr.  6000451-10000S
Modell  
EAN/UPC  0606449158540

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  NETGEAR Antenne
Produkttyp  Antenne
Bestimmt für  Mobiltelefon
Kompatibilität  UMTS, GSM, CDMA, EDGE, EV-DO, HSPA, LTE, HSPA+, WiMAX, 3G, 4G, 5G
Frequenzbereich  1710 - 5925 MHz
Antennengewinn  2.5 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
  
Antenne  
Bestimmt für  Mobiltelefon
Kompatibilität  UMTS, GSM, CDMA, EDGE, EV-DO, HSPA, LTE, HSPA+, WiMAX, 3G, 4G, 5G
Frequenzbereich  1710 - 5925 MHz
Antennengewinn  2.5 dBi
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x TS9
1 x SMA
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  MIMO-Technologie

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Antenne
Bestimmt für:
Mobiltelefon
Frequenzbereich:
1710 - 5925 MHz
Antennengewinn:
2.5 dBi
Geleisteter Anschluss:
1 x TS9 , 1 x SMA
Montagekit:
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale:
MIMO-Technologie
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, lte antenne, netgear, 6000451, antenne, 10000, 600045110000s, mobiltelefon, 10000s, m1/2/5, m125, mimo, omnidirektionale, mimoantenne, 3/4/5g, mobile, antenna, 345g, 2.5dbi, umts, wcdma, 17105925, mr1100, mr5200, mr6500, mr6110, lm1200, other
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,79*
ab € 39,93*
€ 52,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,59*
€ 54,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 40,28*
€ 54,97*
€ 6,78*
ab € 44,16*
€ 57,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,69*
€ 76,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.