Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X13SAE-F - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel (MBD-X13SAE-F-O)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7518671
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X13SAE-F-O
EAN/GTIN:
     0672042472864
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  SUPERMICRO X13SAE-F - Motherboard - ATX - LGA1200-Sockel - W680 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio - für S5 GS5A-754K; SC732 D4-903B
Gruppe  Motherboards
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  MBD-X13SAE-F-O
Modell  X13SAE-F
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SUPERMICRO X13SAE-F - Motherboard
Produktbeschreibung  SUPERMICRO X13SAE-F - Motherboard - ATX - LGA1200-Sockel - W680
Produkttyp  Motherboard
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel W680
Prozessorsockel  1
Prozessorsockel  1 x LGA1200-Sockel
Unterstütztes RAM  Non-ECC, ECC
Kompatible Prozessoren  Core i5, Core i3, Core i7, Core i9 (Maximum TDP 125 Watt)
USB-/FireWire-Anschlüsse  USB 3.2 Gen 1
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  8 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  1 x USB-C Gen 2x2 + 4 x USB 3.2 Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 1 + (1 x USB-C Gen 2x2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2600
Audio  HD Audio
LAN  Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Entwickelt für  S5 GS5A-754K; SC732 D4-903B

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel W680
Prozessorsockel  LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Core i5, Core i3, Core i7, Core i9 (Maximum TDP 125 Watt)
  
Besonderheiten  
BIOS-Funktionen  Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), ACPI 6,0 Unterstützung
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), Unterstützung von SMBIOS 3,0, ACPI 6,0 Unterstützung
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up  Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures  WatchDog Timer
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR5
Bustakt  4400 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2600
  
Audio  
Typ  HD Audio
Audio Codec  Realtek ALC888S
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel I225-LM / Intel I219LM
Netzwerkschnittstellen  Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig (1.1 V)
2 x PCIe 5.0 x16 (x16/x0, x8/x8 modes)
1 x PCI (5 V)
2 x PCIe 3.0 x4
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
Schnittstellen  1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x DisplayPort
1 x DVI-D
1 x VGA
4 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C Gen2x2
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x HDMI
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker
1 x TOSLINK
1 x Management
Interne Schnittstellen  1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
4 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x Seriell - Stiftleiste
1 x USB-C Gen 2x2 - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel  4 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung  Plug and Play
Breite  30.48 cm
Tiefe  24.38 cm
Verpackung  Retail
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Supermicro S5 GS5A-754K
Supermicro SC732 D4-903B

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Motherboard
Chipsatz:
Intel W680
Prozessorsockel:
LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
Core i5, Core i3, Core i7, Core i9 (Maximum TDP 125 Watt)
BIOS-Typ:
AMI
Sleep / Wake up:
Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures:
WatchDog Timer
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR5
Bustakt:
4400 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Grafik-Controller:
ASPEED AST2600
Typ:
HD Audio
Audio Codec:
Realtek ALC888S
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkcontroller:
Intel I225-LM / Intel I219LM
Netzwerkschnittstellen:
Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Zubehör im Lieferumfang:
I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel:
4 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung:
Plug and Play
Breite:
30.48 cm
Tiefe:
24.38 cm
Verpackung:
Retail
Entwickelt für:
Supermicro S5 GS5A-754K , Supermicro SC732 D4-903B
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard atx, intel mainboard, supermicro, 1700, gigabit, mbdx13saefo, x13sae, x13saef, motherboard, lga1700sockel, w680, chipsatz, usbc, onboardgrafik, audio, gs5a754k;, sc732, d4903b, gs5a754k, lga1700, sockel, onboard, grafik, gs5a, 754k, 903b, mainboard, single
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 389,49*
€ 437,81*
€ 6,78*
ab € 411,34*
€ 460,10*
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 438,64*
€ 492,55*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 445,99*
€ 498,32*
Frei Haus
ab € 446,34*
€ 498,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,32*
€ 593,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,20*
€ 589,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,59*
€ 573,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,53*
€ 563,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,99*
€ 530,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.