Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X13SAE-F Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8782254
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X13SAE-F-O
EAN/GTIN:
     0672042472864
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
SUPERMICRO X13SAE-F - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - W680 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio - für S5 GS5A-754K; SC732 D4-903B
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Chipsatz
Intel W680
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Core i5, Core i3, Core i7, Core i9 (Maximum TDP 125 Watt)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play
Breite
30.48 cm
Tiefe
24.38 cm
Verpackung
Retail
Audio
Typ
HD Audio
Audio Codec
Realtek ALC888S
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), Unterstützung von SMBIOS 3,0, ACPI 6,0 Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
WatchDog Timer
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I225-LM / Intel I219LM
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro S5 GS5A-754K ¦ Supermicro SC732 D4-903B
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4400 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig (1.1 V) ¦ 2 x PCIe 5.0 x16 (x16/x0, x8/x8 modes) ¦ 1 x PCI (5 V) ¦ 2 x PCIe 3.0 x4
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x VGA ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C Gen2x2 ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x TOSLINK ¦ 1 x Management
Interne Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x USB-C Gen 2x2 - Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,28*
€ 519,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,04*
€ 517,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,87*
€ 503,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,93*
€ 494,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,82*
€ 463,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.