Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 435 - Maus - ergonomisch - 5 Tasten - kabellos (3B4Q5AA#AC3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
Artikel-Nr.:
     2753I-7516397
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3B4Q5AA#AC3
EAN/GTIN:
     0195908246633
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Übersicht

Kurzinfo  HP 435 - Maus - ergonomisch - 5 Tasten - kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz - Bluetooth-USB-Adapter - tiefschwarz - für EliteBook 645 G9, 655 G9; Fortis 14 G10; ProBook 445 G9, 455 G9; ZBook Fury 15 G8
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  3B4Q5AA#AC3
Modell  HP 435
EAN/UPC  0195908246626

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 435 - Maus - Bluetooth, 2.4 GHz - tiefschwarz
Gerätetyp  Maus - ergonomisch
Anschlusstechnik  Kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz
Farbe  Tiefschwarz
Gewicht  78.2 g
Kabelloser Empfänger  Nano Bluetooth-USB-Adapter
Anzahl Tasten  5
Bewegungsauflösung  4000 dpi
Leistungsmerkmale  4 programmierbare Tasten, mit Smart Power Management, Multi-Device, Konnektivität von gleichzeitig 2 Geräten, Multi-Surface Sensor Technology, einstellbare Scrollrad-Geschwindigkeit, Kanal-LED, schnelles Scrollen
Batterie  AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Windows 10, Windows 11
Entwickelt für  Elite Dragonfly G2; EliteBook 645 G9, 655 G9; Fortis 14 G10 Chromebook; ProBook 440 G8, 445 G9, 455 G8, 455 G9; ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Kabelloser Empfänger  Nano Bluetooth-USB-Adapter
Ergonomisches Design  Ja
Gewicht  78.2 g
Farbe  Tiefschwarz
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  Bluetooth, 2.4 GHz
Anzahl Tasten  5
Bewegungsauflösung  4000 dpi
Leistungsmerkmale  4 programmierbare Tasten, mit Smart Power Management, Multi-Device, Konnektivität von gleichzeitig 2 Geräten, Multi-Surface Sensor Technology, einstellbare Scrollrad-Geschwindigkeit, Kanal-LED, schnelles Scrollen
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  1 AA-Batterie
Kennzeichnung  VCCI, BSMI, GS, NOM, CB, IC, MOC, FCC, ANATEL, TELEC, cTUVus, UkrSEPRO, WPC, KC, Kvalitet, SRRC, EAC, NCC, RCM, ICASA, TRA, Subtel, NTC, SIRIM, CONATEL, SDPPI, IMDA, IFT, ictQATAR, TRC, UKCA, Rematel, MPTC, DWLFundamp;F, TP-BY, AMRT
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)  24 Monate
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  HP Accessory Center
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Windows 10, Windows 11
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  180 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP Elite Dragonfly G2
HP EliteBook 645 G9, 655 G9
HP Fortis 14 G10 Chromebook
HP ProBook 440 G8, 445 G9, 455 G8, 455 G9
HP ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Nano Bluetooth-USB-Adapter
Ergonomisches Design:
Ja
Farbe:
Tiefschwarz
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
Bluetooth, 2.4 GHz
Anzahl Tasten:
5
Bewegungsauflösung:
4000 dpi
Zubehör im Lieferumfang:
1 AA-Batterie
Typ:
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu):
24 Monate
Software inbegriffen:
HP Accessory Center
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Windows 10, Windows 11
Transportgewicht:
180 g
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, HP Mäuse, Hewlett Packard Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, hp maus 435 bluetooth 5 tasten, bluetooth maus, hp bluetooth maus, mobile, thin, client, bluetooth, maus, kabellos, ergonomisch, tasten, bluetoothusbadapter, tiefschwarz, elite, mt645, fortis, mt440, adapter, 3b4q5aaac3, 3b4q5aa#ac3, mouse, wireless, 3b4q5aa, schwarz, inc., multidevice, multi, device, 4000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
€ 10,00*
ab € 24,99*
€ 34,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,04*
€ 34,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.