Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS P12R-M/10G-2T - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - C252 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS P12R-M/10G-2T Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS P12R-M/10G-2T Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-7510163
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SB0AC0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711081419747
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASUS P12R-M/10G-2T - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - C252 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90SB0AC0-M0UAY0
Modell  P12R-M/10G-2T
EAN/UPC  4711081419747

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS P12R-M/10G-2T - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - C252
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel C252
Prozessorsockel  1 x LGA1200-Sockel
Kompatible Prozessoren  Pentium, Xeon E
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR4 ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  6 x SATA-600, 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  2 x USB 3.2 Gen 2 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher  64 MB
LAN  2 x 10 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel C252
Prozessorsockel  LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Pentium, Xeon E
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher  64 MB
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel X710-AT2
Netzwerkschnittstellen  2 x 10 Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 4.0 x8 (x4-Modus)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA
PCIe -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen  2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
1 x Management
1 x HDMI
1 x VGA
2 x USB 3.2 Gen 2
Interne Schnittstellen  2 x USB 2.0 - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x Seriell - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  E/A-Rückabdeckung
Breite  24.4 cm
Tiefe  24.4 cm
Gewicht  760 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  1.3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produkttyp:
Motherboard - micro ATX
Chipsatz:
Intel C252
Prozessorsockel:
LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
Pentium, Xeon E
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Besonderheiten:
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Grafik-Controller:
ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher:
64 MB
Netzwerkcontroller:
Intel X710-AT2
Netzwerkschnittstellen:
2 x 10 Gigabit Ethernet
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Zubehör im Lieferumfang:
E/A-Rückabdeckung
Breite:
24.4 cm
Tiefe:
24.4 cm
Transportgewicht:
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, asus, 1200, p12rm/10g2t, p12rm10g2t, p12r, c252, micro, motherboard, lga1200sockel, 90sb0ac0m0uay0, lga1200, sockel, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, 90sb0ac0, m0uay0, onboard, grafik, server, matx, 90sb0ac0m1uay0, 4711081684732, m1uay0, 4xddr4, 1xm.2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 301,88*
€ 335,28*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 302,23*
€ 335,36*
€ 5,50*
ab € 301,03*
€ 335,38*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,38*
€ 347,81*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 325,75*
€ 361,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,89*
€ 430,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,83*
€ 430,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,51*
€ 415,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,89*
€ 413,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.