Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS P12R-E/10G-2T - Motherboard - ATX - LGA1200-Sockel - C256 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS P12R-E/10G-2T Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS P12R-E/10G-2T Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-7510161
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SB0AI0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711081664567
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASUS P12R-E/10G-2T - Motherboard - ATX - LGA1200-Sockel - C256 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90SB0AI0-M0UAY0
Modell  P12R-E/10G-2T
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS P12R-E/10G-2T - Motherboard - ATX - LGA1200-Sockel - C256
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel C256
Prozessorsockel  1 x LGA1200-Sockel
Kompatible Prozessoren  Pentium, Xeon E
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR4 ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  1 x Mini-SAS HD, 4 x SATA-600, 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  2 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher  64 MB
LAN  2 x 10 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel C256
Prozessorsockel  LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Pentium, Xeon E
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher  64 MB
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel X710-AT2
Netzwerkschnittstellen  2 x 10 Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 4.0 x16 (x16-Modus (x8-Modus, wenn PCI Express 4,0 x8-Steckplatz belegt ist))
1 x PCIe 4.0 x8
2 x PCIe 3.0 x8 (x4-Modus)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7pin SATA, 1 x mini-SAS HD - 8 Geräte
SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen  2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
1 x Management
1 x HDMI
1 x VGA
1 x PS/2-Tastatur/-maus
2 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 3.1 Gen 2
Interne Schnittstellen  1 x Seriell - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  E/A-Rückabdeckung
Breite  30.5 cm
Tiefe  24.4 cm
Gewicht  760 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  1.3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Motherboard - ATX
Chipsatz:
Intel C256
Prozessorsockel:
LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
Pentium, Xeon E
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Besonderheiten:
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Grafik-Controller:
ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher:
64 MB
Netzwerkcontroller:
Intel X710-AT2
Netzwerkschnittstellen:
2 x 10 Gigabit Ethernet
Interne Schnittstellen:
1 x Seriell - Stiftleiste , 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Zubehör im Lieferumfang:
E/A-Rückabdeckung
Breite:
30.5 cm
Tiefe:
24.4 cm
Transportgewicht:
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard lga 1200, intel mainboard, asus mainboard, asus, p12re/10g2t, p12re10g2t, p12r, 1200, 90sb0ai0m0uay0, 90sb0ai0, m0uay0, motherboard, lga1200sockel, c256, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, lga1200, sockel, onboard, grafik, server, 4xddr4, 2xm.2, 8xsata, socket, 2xm2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 343,99*
€ 387,58*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,75*
€ 401,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 366,94*
€ 413,75*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 375,12*
€ 422,23*
Frei Haus
ab € 419,14*
€ 472,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,23*
€ 502,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,12*
€ 496,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,34*
€ 483,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,44*
€ 468,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,12*
€ 446,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.