Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS P12R-E - Motherboard - ATX - LGA1200-Sockel - C256 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS 90SB0A90-M0UAY0 Motherboard LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS 90SB0A90-M0UAY0 Motherboard LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS 90SB0A90-M0UAY0 Motherboard LGA 1200 (Socket H5) ATX
ASUS 90SB0A90-M0UAY0 Motherboard LGA 1200 (Socket H5) ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-7510159
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SB0A90-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711081420217
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASUS P12R-E - Motherboard - ATX - LGA1200-Sockel - C256 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90SB0A90-M0UAY0
Modell  P12R-E
EAN/UPC  4711081420217

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS P12R-E - Motherboard - ATX - LGA1200-Sockel - C256
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel C256
Prozessorsockel  1 x LGA1200-Sockel
Kompatible Prozessoren  Pentium, Xeon E
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR4 ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  1 x Mini-SAS HD, 4 x SATA-600, 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  2 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher  64 MB
LAN  2 x 10 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel C256
Prozessorsockel  LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Pentium, Xeon E
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher  64 MB
  
LAN  
Netzwerkcontroller  2 x Intel I210AT
Netzwerkschnittstellen  2 x 10 Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 4.0 x16 (x16-Modus (x8-Modus, wenn PCI Express 4,0 x8-Steckplatz belegt ist))
1 x PCIe 4.0 x8
2 x PCIe 3.0 x8 (x4-Modus)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7pin SATA, 1 x mini-SAS HD - 8 Geräte
SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen  2 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Management
1 x HDMI
1 x VGA
1 x PS/2-Tastatur/-maus
2 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 3.1 Gen 2
Interne Schnittstellen  1 x Seriell - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  E/A-Rückabdeckung
Breite  30.5 cm
Tiefe  24.4 cm
Gewicht  760 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  1.3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Produkttyp:
Motherboard - ATX
Chipsatz:
Intel C256
Prozessorsockel:
LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
Pentium, Xeon E
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Besonderheiten:
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Grafik-Controller:
ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher:
64 MB
Netzwerkcontroller:
2 x Intel I210AT
Netzwerkschnittstellen:
2 x 10 Gigabit Ethernet
Interne Schnittstellen:
1 x Seriell - Stiftleiste , 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Zubehör im Lieferumfang:
E/A-Rückabdeckung
Breite:
30.5 cm
Tiefe:
24.4 cm
Transportgewicht:
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard lga 1200, intel mainboard, asus mainboard, asus, p12re, p12r, 1200, 90sb0a90m0uay0, 90sb0a90, m0uay0, motherboard, c256, lga1200sockel, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, lga1200, sockel, onboard, grafik, server, socket, 4xddr4, 2xm.2, 8xsata, s1200, c256/vga/2xgbl/atx, mainboard, intel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 296,71*
€ 327,06*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 300,76*
€ 330,99*
€ 5,50*
ab € 301,83*
€ 332,15*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,64*
€ 339,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 326,07*
€ 358,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,80*
€ 426,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,67*
€ 416,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,77*
€ 412,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,07*
€ 388,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.