Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS P12R-M - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - C252 Chipsatz - USB 3.2 Gen 2 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS P12R-M Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS P12R-M Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS P12R-M Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS P12R-M Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-7483830
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SB09X0-M1UAY0
EAN/GTIN:
     4711081684749
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASUS P12R-M - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - C252 Chipsatz - USB 3.2 Gen 2 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90SB09X0-M1UAY0
Modell  P12R-M
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS P12R-M - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - C252
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel C252
Prozessorsockel  1 x LGA1200-Sockel
Kompatible Prozessoren  Pentium, Xeon E
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR4 ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  6 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  2 x USB 3.2 Gen 2 + (2 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher  64 MB
LAN  2 x Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel C252
Prozessorsockel  LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Pentium, Xeon E
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher  64 MB
  
LAN  
Netzwerkcontroller  2 x Intel I210AT
Netzwerkschnittstellen  2 x Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 4.0 x8 (x4-Modus)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen  2 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x VGA
1 x HDMI
2 x USB 3.2 Gen 2
Interne Schnittstellen  2 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x Seriell - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 2 - Stiftleiste
1 x VGA - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Besonderheiten  
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter
Hardwarefeatures  Platform Firmware Resilience (PFR)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  E/A-Rückabdeckung
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Breite  24.4 cm
Tiefe  24.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Motherboard - micro ATX
Chipsatz:
Intel C252
Prozessorsockel:
LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
Pentium, Xeon E
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Besonderheiten:
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Grafik-Controller:
ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher:
64 MB
Netzwerkcontroller:
2 x Intel I210AT
Netzwerkschnittstellen:
2 x Gigabit Ethernet
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Hardwarefeatures:
Platform Firmware Resilience (PFR)
Zubehör im Lieferumfang:
E/A-Rückabdeckung
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Breite:
24.4 cm
Tiefe:
24.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, intel mainboard, asus mainboard, asus, p12rm, p12r, 1200, micro, c252, motherboard, lga1200sockel, 90sb09x0m1uay0, lga1200, sockel, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, 90sb09x0, m1uay0, onboard, grafik, server, intel, 90sb09x0m2uay0, m2uay0, matx, 4xddr4, 1xm.2, 6xsata
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 270,14*
€ 295,54*
2 Tage
9
€ 4,50*
ab € 270,14*
€ 297,48*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,37*
€ 307,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 282,74*
€ 309,73*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 283,24*
€ 310,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,02*
€ 368,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,82*
€ 368,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,84*
€ 360,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,73*
€ 356,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,24*
€ 337,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.