Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 240 - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabellos - Bluetooth 5.1 - kabelloser Empfänger (USB) - Sunset Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
HP 240 Bluetooth-Maus (Empire Red)
Artikel-Nr.:
     2753I-7483712
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     43N05AA#ABB
EAN/GTIN:
     0195908877721
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Übersicht

Kurzinfo  HP 240 - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabellos - Bluetooth 5.1 - kabelloser Empfänger (USB) - Sunset Red
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  43N05AA#ABB
Modell  HP 240
EAN/UPC  0195908877721

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 240 - Maus - Bluetooth 5.1 - Sunset Red
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabellos - Bluetooth 5.1
Farbe  Sunset Red
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.05 cm x 10.7 cm x 2.931 cm
Gewicht  54.2 g
Lokalisierung  Englisch / Europa
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Bewegungsauflösung  1600 dpi
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad, Red Tracking
Batterie  AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Google Chrome OS, Windows 10, Windows 11

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
Breite  6.05 cm
Tiefe  10.7 cm
Gewicht  54.2 g
Farbe  Sunset Red
Lokalisierung  Englisch / Europa
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  Bluetooth 5.1
Max. Betriebsabstand  Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Bewegungsauflösung  1600 dpi
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad, Red Tracking
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  1 AA-Batterie
Kennzeichnung  VCCI, BSMI, NOM, CB, IC, MOC, FCC, TELEC, BQB, UkrSEPRO, WPC, KC, Kvalitet, SONCAP, SRRC, EAC, NCC, RCM, ICASA, TRA, NTC, SIRIM, FSB, SDPPI, IMDA, IFT, TRC, DWLFundamp;M, UKCA
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)  15 Monate
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Google Chrome OS, Windows 10, Windows 11
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  12.9 cm
Transporttiefe  7.8 cm
Transporthöhe  4.7 cm
Transportgewicht  120 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Ausrichtung:
Rechts- und linkshändig
Breite:
6.05 cm
Tiefe:
10.7 cm
Farbe:
Sunset Red
Lokalisierung:
Englisch / Europa
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
Bluetooth 5.1
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
3
Bewegungsauflösung:
1600 dpi
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad, Red Tracking
Schnittstellen:
1 x USB
Zubehör im Lieferumfang:
1 AA-Batterie
Typ:
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu):
15 Monate
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Google Chrome OS, Windows 10, Windows 11
Transportbreite:
12.9 cm
Transporttiefe:
7.8 cm
Transporthöhe:
4.7 cm
Transportgewicht:
120 g
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, HP Mäuse, Hewlett Packard Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, funkmaus optisch 3 tasten, bluetooth maus, hp bluetooth maus, bluetooth, 43n05aaabb, 43n05aa#abb, maus, rechts, linkshändig, optisch, tasten, kabellos, kabelloser, empfänger, sunset, laptop, linkshndig, empfnger, mouse, euro, inc., empire, wireless, 43n05aa
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 21,96*
€ 29,64*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 22,43*
€ 30,29*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 25,79*
€ 34,83*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 28,94*
€ 38,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,13*
€ 39,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.