Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - IEEE 1394-Kabel - 9 PIN FireWire 800 (M) - FireWire, 4-polig (M) - 3,0m (IEEE 1394b) (82594)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-747703
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82594
EAN/GTIN:
     4043619825943
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 4 Pol Stecker auf 9 ...
firewire kabel 4 pol stecker auf 9 ...

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - IEEE 1394-Kabel - 9 PIN FireWire 800 (M) - FireWire, 4-polig (M) - 3 m (IEEE 1394b)
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  82594
Modell  
EAN/UPC  4043619825943

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK IEEE 1394-Kabel - 3 m
Typ  IEEE 1394-Kabel
Länge  3 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x 9 PIN FireWire 800 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x FireWire, 4-polig - männlich
Produktzertifizierungen  IEEE 1394b

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  IEEE 1394-Kabel
Länge  3 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x 9 PIN FireWire 800 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x FireWire, 4-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IEEE 1394b

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
IEEE 1394-Kabel
Länge:
3 m
Anschluss/Anschlüsse:
1 x 9 PIN FireWire 800 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x FireWire, 4-polig - männlich
Kennzeichnung:
IEEE 1394b
Weitere Suchbegriffe: delock, 82594, firewire, stecker, 1394, ieee, 1394kabel, 4polig, kabel, polig, 4014619386093, st9/st4, firewirekabel, fw400, 4pin, fw800, 9pin, st/st, 3.00, anschlusskabel, ieee1394a, [82594], st9st4, stst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 9,90*
ab € 7,25*
€ 10,46*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,75*
€ 18,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,53*
€ 25,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.