Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sigel Neodym-Zylindermagnet, 8 x 10 mm, vernickelt, silber Haftkraft: 6 Blatt auf Glasmagnettafeln / 2,0 kg auf Stahl, - 1 Stück (B3103)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B3103 W Magnet
B3103 W Magnet
BeBoard Magnet Zylinder white 01
Logo BeBoard 4c
Artikel-Nr.:
     2753I-7471879
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     B3103
EAN/GTIN:
     4057521000299
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel
sigel Neodym-Zylindermagnet, 8 x 10 mm, vernickelt, silber Haftkraft: 6 Blatt auf Glasmagnettafeln / 2,0 kg auf Stahl, - 1 Stück (B3103)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnet 38 mm durchmesser grau, magnet board, magnettafel be!board, sigel, b3103, 3103, neodymzylindermagnet, vernickelt, silber, haftkraft:, blatt, glasmagnettafeln, stahl, stück, haftkraft, stck, neodym, zylindermagnet
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 12,83*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,59*
€ 12,83*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,01*
€ 12,83*
1 Tag
46
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 15,19*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,48*
€ 28,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Be!Board
B3101
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.