Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp PNL752B Touchscreen-Monitor 190,5 cm (75" ) 3840 x 2160 Pixel Multitouch Multi-Nutzer Schwarz (PNL752B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharp interaktives Touch Display PN-L752B, 75”, 4K, 20 Punkt Precision Touch
Sharp interaktives Touch Display PN-L752B, 75”, 4K, 20 Punkt Precision Touch
Artikel-Nr.:
     2753I-7471742
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     PNL752B
EAN/GTIN:
     4974019218533
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  190,5 cm (75" )
Helligkeit  350 cd/m²
HD-Typ  4K Ultra HD
Bildschirmtechnologie  LCD
Natives Seitenverhältnis  16:9
Bildschirmauflösung  3840 x 2160 Pixel
Panel-Typ  VA
Blendfreier Bildschirm  Ja
Reaktionszeit  8,5 ms
Kontrastverhältnis  5000:1
Bildwinkel, horizontal  178°
Bildwinkel, vertikal  178°
Typ der Hintergrundbeleuchtung  LED
Bildschirmdiagonale (cm)  189,3 cm
LED-Hintergrundbeleuchtung  Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen  640 x 480 (VGA),720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 720,3840 x 2160,4096 x 2160
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Glasdicke  3,4 mm
  
Leistungen  
Touch-Technologie  Multitouch
Touchscreen Technologie  Hybrid Precision
Art des Touchscreens  Multi-Nutzer
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints  20
Eingebaute Lautsprecher  Ja
RMS-Leistung  20 W
Anzahl der Lautsprecher  2
HDCP  Ja
Installiertes Betriebssystem  Android
Version des Betriebsystems  9
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme  Chrom
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10 Education,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.0 Cheetah
Betriebszeiten (Stunden/Tage)  16/7
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
WLAN-Standards  802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  100 Mbit/s
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.0
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Integrierter USB-Hub  Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse  2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C  1
HDMI  Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse  3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus  Ja
Mikrofon-Eingang  Ja
Kopfhörerausgang  Ja
Kopfhörerausgänge  1
OPS-Modulslot  Ja
Audioanschlüsse  1 x 3,5 mm jack
Audioausgang  1 x 3,5 mm jack
RS-232 port  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
RS-232C  Ja
  
Thin Client  
RAM-Speicher  4000 MB
  
Ergonomie  
Panel-Montage-Schnittstelle  800 x 400 mm
VESA-Halterung  Ja
  
Leistung  
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  65 W
Stromverbrauch (max.)  400 W
AC Eingangsspannung  100-240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 80%
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, REACH, RoHS
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite (ohne Standfuß)  170,9 cm
Tiefe (ohne Standfuß)  8,57 cm
Höhe (ohne Standfuß)  102 cm
Gewicht (ohne Ständer)  49,5 kg
Randbreite  4,57 cm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  1863 mm
Verpackungstiefe  225 mm
Verpackungshöhe  1155 mm
Paketgewicht  62 kg
  
Lieferumfang  
Fernbedienung enthalten  Ja
Akkus/Batterien enthalten  Ja
Stylus enthalten  Ja
Mitgelieferte Kabel  AC, HDMI, USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
55,8 kg
Bildschirmdiagonale:
190,5 cm (75" )
Helligkeit:
350 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Bildschirmtechnologie:
LCD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmauflösung:
3840 x 2160 Pixel
Panel-Typ:
VA
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Reaktionszeit:
8,5 ms
Kontrastverhältnis:
5000:1
Bildwinkel, horizontal:
178°
Bildwinkel, vertikal:
178°
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Bildschirmdiagonale (cm):
189,3 cm
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Glasdicke:
3,4 mm
Touch-Technologie:
Multitouch
Touchscreen Technologie:
Hybrid Precision
Art des Touchscreens:
Multi-Nutzer
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
20
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
20 W
Anzahl der Lautsprecher:
2
HDCP:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
9
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Chrom
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.0 Cheetah
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
16/7
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Integrierter USB-Hub:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
OPS-Modulslot:
Ja
Audioanschlüsse:
1 x 3,5 mm jack
Audioausgang:
1 x 3,5 mm jack
RS-232 port:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS-232C:
Ja
RAM-Speicher:
4000 MB
Panel-Montage-Schnittstelle:
800 x 400 mm
VESA-Halterung:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
65 W
Stromverbrauch (max.):
400 W
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80%
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, REACH, RoHS
Breite (ohne Standfuß):
170,9 cm
Tiefe (ohne Standfuß):
8,57 cm
Höhe (ohne Standfuß):
102 cm
Gewicht (ohne Ständer):
49,5 kg
Randbreite:
4,57 cm
Verpackungsbreite:
1863 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
1155 mm
Paketgewicht:
62 kg
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Stylus enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB
Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, 4k monitor 75", sharp-nec monitore (alle), sharp, 60005558, 3840, pnl752b, 2160, touch, lcddisplay, display, 16/7h, auflösung, cd/mý, 20pkt., seamless, android, usbc, anschluss, inkl., jahre, garantie, vorortservice, 75in, 3840x2160, 5000:1, 350cd/qm, touchscreenmonitor, zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 3.551,28*
€ 3.624,47*
40 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.759,03*
€ 3.832,78*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.961,27*
€ 4.039,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.039,54*
€ 4.807,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.006,82*
€ 4.768,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.975,04*
€ 4.730,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.965,39*
€ 4.718,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.961,27*
€ 4.713,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sharp
PN-L862B
ab € 4.038,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.