Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA - DDR5 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - CL40 - 1.1 V - ungepuffert - on-die ECC - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADATA AD5U480016G-S Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
ADATA AD5U480016G-S Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
ADATA AD5U480016G-S Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     2753I-7456897
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AD5U480016G-S
EAN/GTIN:
     4711085936448
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  ADATA - DDR5 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - CL40 - 1.1 V - ungepuffert - on-die ECC - Schwarz
Gruppe  RAM
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AD5U480016G-S
Modell  
EAN/UPC  4711085936448

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA - DDR5 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  16 GB
Speichertyp  DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  On-die ECC
Geschwindigkeit  4800 MHz (PC5-38400)
Latenzzeiten  CL40
Leistungsmerkmale  Mit Power Management IC (PMIC), ungepuffert
Spannung  1.1 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  16 GB
Erweiterungstyp  Generisch
Gewicht  17.15 g
  
Speicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR5 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit  4800 MHz (PC5-38400)
Latenzzeiten  CL40
Datenintegritätsprüfung  On-die ECC
Besonderheiten  Mit Power Management IC (PMIC), ungepuffert
Chip-Organisation  2048 x 8
Spannung  1.1 V
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
16 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR5 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit:
4800 MHz (PC5-38400)
Latenzzeiten:
CL40
Datenintegritätsprüfung:
On-die ECC
Besonderheiten:
Mit Power Management IC (PMIC), ungepuffert
Chip-Organisation:
2048 x 8
Spannung:
1.1 V
Farbkategorie:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 16 gb ram ecc, ddr5 ram, 4800, adata, 480016, ad5u480016gs, ddr5, ad5u480016g, 16gb, cl38, value, retail, modul, dimm, 288pin, pc538400, cl40, ungepuffert, ondie, schwarz, speichermodul, 38400
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 41,20*
€ 55,84*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 41,72*
€ 56,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,23*
€ 75,86*
€ 6,90*
ab € 61,60*
€ 81,91*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 79,72*
€ 103,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.