Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Beast - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 5200 MHz / PC5-41600 - CL40 - 1.25 V - ungepuffert - on-die ECC - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY Beast 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) Black
Kingston Technology FURY Beast 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) Black
Kingston Technology FURY Beast 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) Black
Kingston Technology FURY Beast 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) Black
Kingston Technology FURY Beast 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) Black
Kingston Technology FURY Beast 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) Black
Kingston Technology FURY Beast 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) Black
Kingston Technology FURY Beast 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) Black
Artikel-Nr.:
     2753I-7456884
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF552C40BBK2-32
EAN/GTIN:
     0740617324358
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  Kingston FURY Beast - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 5200 MHz / PC5-41600 - CL40 - 1.25 V - ungepuffert - on-die ECC - Schwarz
Gruppe  RAM
Hersteller  Kingston
Hersteller Art. Nr.  KF552C40BBK2-32
Modell  FURY Beast
EAN/UPC  0740617324358

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kingston FURY Beast - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 5200 MHz / PC5-41600 - ungepuffert
Produkttyp  Speicher-Kit
Kapazität  32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp  DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  On-die ECC
Geschwindigkeit  5200 MHz (PC5-41600)
Latenzzeiten  CL40 (40-40-40)
Leistungsmerkmale  Single Rank, Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, Low Profile-Wärmeverteiler, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), mit Power Management IC (PMIC), ungepuffert
Spannung  1.25 V
Metallüberzug  Gold

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp  Generisch
Breite  133.35 mm
Tiefe  6.62 mm
Höhe  34.9 mm
  
Speicher  
Typ  DRAM Speicher-Kit
Technologie  DDR5 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)  1.37
Geschwindigkeit  5200 MHz (PC5-41600)
Latenzzeiten  CL40 (40-40-40)
Datenintegritätsprüfung  On-die ECC
Besonderheiten  Single Rank, Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, Low Profile-Wärmeverteiler, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), mit Power Management IC (PMIC), ungepuffert
Modulkonfiguration  2048 x 64
Chip-Organisation  2048 x 8
Spannung  1.25 V
Metallüberzug  Gold
RAM-Leistung  SPD - 4800 MHz - 1.1 V - CL40 - 40-39-39
Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 5200 MHz - 1.25 V - CL40 - 40-40-40
Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 4800 MHz - 1.1 V - CL38 - 38-38-38
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz
Kennzeichnung  Plug and Play, JEDEC

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Breite:
133.35 mm
Tiefe:
6.62 mm
Höhe:
34.9 mm
Typ:
DRAM Speicher-Kit
Technologie:
DDR5 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll):
1.37
Geschwindigkeit:
5200 MHz (PC5-41600)
Latenzzeiten:
CL40 (40-40-40)
Datenintegritätsprüfung:
On-die ECC
Modulkonfiguration:
2048 x 64
Chip-Organisation:
2048 x 8
Spannung:
1.25 V
Metallüberzug:
Gold
Farbkategorie:
Schwarz
Kennzeichnung:
Plug and Play, JEDEC
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr5 ram udimm, ddr5 ram, 32gb ram ecc, 5200, kingston, fury, beast, cl40, ddr5, dimm, kf552c40bbk232, kf552c40bbk2, 288pin, pc541600, ungepuffert, ondie, 41600, 1.25, schwarz, 32gb, 2x16gb, 5200mhz, black, ddr55200, 16gb, unbuffered, pc5200, arbeitsspeicher, technology
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,73*
€ 115,14*
3 Tage
18
€ 4,50*
ab € 92,04*
€ 115,44*
€ 5,50*
ab € 93,80*
€ 116,87*
3 Tage
18
€ 6,90*
ab € 93,77*
€ 117,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 100,52*
€ 125,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.