Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBO Schaukasten, Metall-Rückwand, Innenbereich, 8 x DIN A4 Rückwand magnethaftend, Aluminiumrahmen, 4 mm Sicherheits- (1902559)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-742073
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     1902559
EAN/GTIN:
     5028252063906
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium

Produkttext

Die stabilen, sicheren und leichten Nobo Wandschaukästen bieten maximale Präsentationsfläche, Schutz und Benutzerfreundlichkeit in einem: perfekt für Plakate, Grafiken oder mehrere Dokumente auf einmal. Die extraflachen, praktischen Schaukästen eignen sich perfekt für vielbenutzte Korridore und Arbeitsplätze. Nobo Schaukästen für den Innenbereich werden häufig an Rezeptionen, Bürogebäuden, Eingangshallen oder Verkaufsräumen verwendet Sicher - stabiler Aluminiumrahmen mit 4 mm-Sicherheitsglas und Sicherheitsschloss Mit magnethaftender Metallrückwand zur Verwendung mit Magneten und trocken abwischbaren Markern 1 cm freier Rand um jede A4-Seite lässt die einzelnen Dokumente besser wirken Einzigartige Haltewinkel ermöglichen einfache Installation 16 mm nutzbare Tiefe (wichtig bei Benutzung von Magneten)

Hauptmerkmale

Technische Details  
Material  Aluminium, Korkholz
Produktfarbe  Silber, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1012 mm
Höhe  732 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
17,1 kg
Material:
Aluminium, Korkholz
Produktfarbe:
Silber, Weiß
Breite:
1012 mm
Höhe:
732 mm
Weitere Suchbegriffe: Bilderrahmen Metall, Metall-Bilderrahmen, Drehtürschaukasten, Flügeltürschaukasten, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schaukasten Whiteboard, Vitrinen-Whiteboard, Vitrinenwhiteboard, schaukästen innenbereich weiss, magnet board, leitz magnetwand, 1902559, nobo, schaukasten, metallrückwand, innenbereich, metallrckwand, metall, rückwand, premium, plus, klapptür, sicherheitsglas, stück, magnethaftend, aluminiumrahmen, sicherheits, kensington, klapptr, stck, rckwand
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 103,54*
€ 135,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 105,73*
€ 135,01*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,19*
€ 159,00*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 119,75*
€ 159,01*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,10*
€ 181,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902581
ab € 198,06*
Zubehör
Nobo
1902566
ab € 279,12*
Zubehör
Nobo
1902574
ab € 279,08*
Zubehör
Nobo
1902609
ab € 380,23*
Zubehör
Nobo
1902575
ab € 372,51*
Zubehör
Nobo
1902572
ab € 445,30*
Zubehör
Nobo
1902555
ab € 106,56*
Zubehör
Nobo
1902565
ab € 180,43*
Zubehör
Nobo
1902556
ab € 135,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.