Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Kork, Schiebetür, Glas, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-1902575
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902575
EAN/GTIN:
     5028252063746
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Schaukasten Premium Plus. Für den Innenbereich. Für 18 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Mit platzsparenden, abschließbaren Schiebetüren aus Sicherheitsglas. Mit strapazierfähiger, Korkrückwand. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Mit 2 Sicherheitsschlössern. Nutzbare Tiefe: 16 mm. Lieferung inklusive Wandbefestigung und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: Aluminium. Material Tür: Sicherheitsglas, 4 mm. Format: 1352 x 967 x 63 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
magnethaftend:
Nein
Höhe:
96.7
Farbe:
kork
Zubehör für Wandbefestigung:
Montageset
Garantiedauer:
10 Jahre
Schloss vorhanden:
Ja
Tiefe:
6.3
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Tür:
Schiebetür
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 18 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Mit abschließbaren Schiebetüren. Nutzbare Tiefe: 16mm. Inklusive 2 Schlüsseln.
Breite:
135.2
Typbezeichnung der Glasart:
Sicherheitsglas, 4 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,78*
€ 511,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,50*
€ 501,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 417,59*
€ 496,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,29*
€ 477,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 398,69*
€ 474,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,59*
€ 468,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,18*
€ 439,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902581
ab € 197,81*
Zubehör
Nobo
1902566
ab € 279,73*
Zubehör
Nobo
1902574
ab € 278,20*
Zubehör
Nobo
1902570
ab € 265,62*
Zubehör
Nobo
1902609
ab € 384,32*
Zubehör
Nobo
1902571
ab € 370,51*
Zubehör
Nobo
1902572
ab € 444,28*
Zubehör
Nobo
1902561
ab € 61,60*
Zubehör
Nobo
1902557
ab € 55,72*
Zubehör
Nobo
1902555
ab € 107,31*
Zubehör
Nobo
1902562
ab € 85,49*
Zubehör
Nobo
1902558
ab € 69,73*
Zubehör
Nobo
1902565
ab € 180,38*
Zubehör
Nobo
1902559
ab € 103,04*
Zubehör
Nobo
1902556
ab € 135,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.