Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB - Grafikkarten - Radeon RX 6600 - 8GB GDDR6 - PCIe 4,0 - HDMI, 3 x DisplayPort (90-GA2RZZ-00UANF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock Challenger RX6600 CLD 8G AMD Radeon RX 6600 8 GB GDDR6
Asrock Challenger RX6600 CLD 8G AMD Radeon RX 6600 8 GB GDDR6
Asrock Challenger RX6600 CLD 8G AMD Radeon RX 6600 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     2753I-7406928
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-GA2RZZ-00UANF
EAN/GTIN:
     4710483935749
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX

Übersicht

Kurzinfo  ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB - Grafikkarten - Radeon RX 6600 - 8 GB GDDR6 - PCIe 4.0 - HDMI, 3 x DisplayPort
Gruppe  Videokarten
Hersteller  ASRock
Hersteller Art. Nr.  90-GA2RZZ-00UANF
EAN/UPC  4710483935749

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB - Grafikkarten - Radeon RX 6600 - 8 GB
Gerätetyp  Grafikkarten
Bustyp  PCI Express 4.0
Grafik-Engine  AMD Radeon RX 6600
Speicher  8 GB GDDR6
Speichergeschwindigkeit  14 Gbps
Core Clock  1626 MHz
Boost-Takt  2491 MHz
Streamprozessoren  1792
Speicherschnittstelle  128-bit
Max Auflösung  7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  4
Schnittstellen  HDMI
3 x DisplayPort
API-Unterstützung  OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.1 cm x 26.9 cm x 13.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Grafikkarten
Bustyp  PCI Express 4.0
Grafik-Engine  AMD Radeon RX 6600
Core Clock  1626 MHz
Boost-Takt  2491 MHz
Streamprozessoren  1792
Prozesstechnologie  7 nm
Max Auflösung  7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  4
Schnittstellen  HDMI
3 x DisplayPort
API-Unterstützung  OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Besonderheiten  AMD Eyefinity Technology, Dual Fan Design, Super Alloy Power-Technologie, DrMOS, Metall-Wickel-Rückwand, variable rate shading (VRS), 0dB Technology, AMD FidelityFx, RDNA 2 Architecture, AMD Cache, AMD Smart Access Memory-Technologie, DirectX Raytracing (DXR), Variable Refresh Rate (VRR), Striped Axial Fan, Ultra-fit Heatpipe, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), HDCP
  
Speicher  
Grösse  8 GB
Technologie  GDDR6 SDRAM
Speichergeschwindigkeit  14 Gbps
Busbreite  128-bit
  
Systemanforderungen  
Erfoderliche Leistungsversorgung  500 W
Zusätzliche Anforderungen  8-poliger PCI Express-Stromversorgungsanschluss
  
Verschiedenes  
Software inbegriffen  ASRock Tweak 2.0
Kennzeichnung  DisplayPort 1.4
Breite  4.1 cm
Tiefe  26.9 cm
Höhe  13.2 cm
Gewicht  627 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Grafikkarten
Bustyp:
PCI Express 4.0
Grafik-Engine:
AMD Radeon RX 6600
Core Clock:
1626 MHz
Boost-Takt:
2491 MHz
Streamprozessoren:
1792
Prozesstechnologie:
7 nm
Max Auflösung:
7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme:
4
Schnittstellen:
HDMI , 3 x DisplayPort
API-Unterstützung:
OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Grösse:
8 GB
Technologie:
GDDR6 SDRAM
Speichergeschwindigkeit:
14 Gbps
Busbreite:
128-bit
Erfoderliche Leistungsversorgung:
500 W
Zusätzliche Anforderungen:
8-poliger PCI Express-Stromversorgungsanschluss
Software inbegriffen:
ASRock Tweak 2.0
Kennzeichnung:
DisplayPort 1.4
Breite:
4.1 cm
Tiefe:
26.9 cm
Höhe:
13.2 cm
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asrock radeon, amd radeon rx, 6600, asrock, radeon, challenger, gddr6, 90ga2rzz00uanf, grafikkarten, hdmi, pcie, displayport, ga2rzz, 00uanf, rx6600, 8192, ddr6, hdmi/3xdp, retail, hdmi3xdp, 3xdp
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 171,69*
€ 202,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 182,28*
€ 210,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 182,57*
€ 210,73*
€ 6,78*
ab € 224,39*
€ 255,52*
€ 6,90*
ab € 234,92*
€ 267,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.