Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock Challenger RX6600 CLD 8G AMD Radeon RX 6600 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock Challenger RX6600 CLD 8G AMD Radeon RX 6600 8 GB GDDR6
Asrock Challenger RX6600 CLD 8G AMD Radeon RX 6600 8 GB GDDR6
Asrock Challenger RX6600 CLD 8G AMD Radeon RX 6600 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94484376
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-GA2RZZ-00UANF
EAN/GTIN:
     4710483935749
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
627 g
Länge (mm)
269 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
132 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
14000 MHz
Datenübertragungsrate
14 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
256 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 6600
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
1626 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2491 MHz
Streamprozessoren
1792
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lithographie
7 nm
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
500 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 204,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,96*
€ 217,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.