Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7401981 Herst.-Nr.: 1T02YMBNL0 EAN/GTIN: 0632983068069 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Kyocera TK 8545 - Magenta - original - Tonersatz - für TASKalfa 4054ci | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Kyocera | Hersteller Art. Nr. | 1T02YMBNL0 | Modell | TK 8545 | EAN/UPC | 0632983068069 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Kyocera TK 8545 - Magenta - original - Tonersatz | Produkttyp | Tonersatz | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Magenta | Ergiebigkeit | Bis zu 25000 Seiten | Kompatibel mit | TASKalfa 4054ci | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonersatz | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Magenta | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Ergiebigkeit | Bis zu 25000 Seiten | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Lila | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Kyocera TASKalfa 4054ci | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonersatz | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Magenta | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Ergiebigkeit: | Bis zu 25000 Seiten | Farbkategorie: | Lila | Kompatibel mit: | Kyocera TASKalfa 4054ci |
Kompatible Geräte: | | Kyocera: | TASKalfa 4054 ci |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, toner kyocera magenta, lasertoner, kyocera lasertoner, 8545, kyocera, magenta, 4054, 1t02ymbnl0, taskalfa, original, 4054ci, tonersatz, tk8545m, toner, tk8545, 8545m, 20.000seiten, 25.000pages, 5715063086681, 20000seiten, 25000pages, 000seiten, 000pages, cartridge, originalverbrauchsmaterialien, profitieren, hoher, qualität, zuverlässigkeit |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 102,62* | € 129,74* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 103,44* | € 130,09* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 110,89* | € 139,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 111,56* | € 139,56* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 111,41* | € 139,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|