Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL ScanPal EDA5S - Datenerfassungsterminal - robust - Android 11 - 32 GB - 14 cm (5.5") (EDA5S-11AE34N21RK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7380890
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA5S-11AE34N21RK
EAN/GTIN:
     5704174815372
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Honeywell ScanPal EDA5S - Datenerfassungsterminal - robust - Android 11 - 32 GB - 14 cm (5.5") Farbe (1440 x 720) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth - 3G, 4G
Gruppe  Tablets- und e-Book-Reader
Hersteller  Honeywell
Hersteller Art. Nr.  EDA5S-11AE34N21RK
Modell  ScanPal EDA5S
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Honeywell ScanPal EDA5S - Datenerfassungsterminal - Android 11 - 32 GB - 14 cm (5.5") - 3G, 4G
Produkttyp  Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem  Android 11
Bildschirm  14 cm (5.5") Farbe LED-Hintergrundbeleuchtung - 1440 x 720 - Multi-Touch
Prozessor  Qualcomm Snapdragon SM6115 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz  2 GHz
Speicherkapazität  32 GB
RAM  3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD, microSDHC, microSDXC
Mobilfunktechnologie  3G, 4G
Mobilfunkprotokolle  GSM, EDGE, FDD LTE, TDD LTE, LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B19, LTE B9, HSPA+ B1, HSPA+ B2, HSPA+ B4, HSPA+ B5, HSPA+ B6, HSPA+ B8, HSPA+ B9, HSPA+ B19, UMTS B1, UMTS B2, UMTS B4, UMTS B5, UMTS B8, UMTS B6, UMTS B19, UMTS B9
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.1
Hintere Kamera  13 Megapixel
Vordere Kamera  5 Megapixel
Navigationssystem  GPS/GLONASS/BeiDou
Barcodelesegerät  Ja (2D-Imager)
Akkubetriebszeit  Bis zu 8 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.5 cm x 1.12 cm x 15.9 cm
Gewicht  218 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem  Android 11
  
Bildschirm  
Typ  14 cm (5.5") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung  1440 x 720
Touchscreen  Multi-Touch
Merkmale  Glass Film Film (GFF), Corning Gorilla Glass 5, kapazitiver Touchscreen
  
Prozessor  
Prozessor  Qualcomm Snapdragon SM6115
Prozessor-Taktfrequenz  2 GHz
Anz. der Kerne  8 Kerne
  
Speicher  
Speicherkapazität  32 GB
RAM  3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität  128 GB
  
Kommunikationsformen  
Mobilfunktechnologie  3G, 4G
Mobilfunkprotokolle  GSM, EDGE, FDD LTE, TDD LTE, LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B19, LTE B9, HSPA+ B1, HSPA+ B2, HSPA+ B4, HSPA+ B5, HSPA+ B6, HSPA+ B8, HSPA+ B9, HSPA+ B19, UMTS B1, UMTS B2, UMTS B4, UMTS B5, UMTS B8, UMTS B6, UMTS B19, UMTS B9
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.1
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  LEAP, WEP, WPA, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, OPEN, EAP-PWD, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA2-EAP, EAP-PEAP, WPA3-OWE
  
Hintere Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  5 Megapixel
  
Navigationssystem  
Receiver  GPS/GLONASS/BeiDou
  
Eingabegerät  
Typ  Touchscreen
Tastenanzahl  5
  
Barcodes  
Barcodelesegerät  Ja
Scanelementtyp  2D-Imager
  
Erweiterung und Konnektivität  
Erweiterung Steckplatz  1 x microSDHC
Schnittstellen  1 x USB-C
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  3060 mAh
Betriebszeit  Bis zu 8 Stunden
Ladezeit  3.5 Stunde(n)
  
Verschiedenes  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Lichtsensor
Leistungsmerkmale  LED-Anzeige, MU-MIMO-Technologie, Quick Charge, Fallfestigkeit 1,2 m auf Beton, ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), herausnehmbarer Akku, Honeywell S0703 Imager, scan indicator
Zubehör im Lieferumfang  Netzteil
Enthaltene Kabel  USB-C Kabel
Kennzeichnung  MIL-STD 810G, IP67, TLS, IEEE 802.11ac, SAE, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11r, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11u, IEEE 802.11w, AER, IEEE 802.11v, WPA2-EAP, WEP, WPA, WPA2, WPA3
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.5 cm
Tiefe  1.12 cm
Höhe  15.9 cm
Gewicht  218 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem:
Android 11
Typ:
14 cm (5.5") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung:
1440 x 720
Touchscreen:
Multi-Touch
Prozessor:
Qualcomm Snapdragon SM6115
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Speicherkapazität:
32 GB
RAM:
3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität:
128 GB
Mobilfunktechnologie:
3G, 4G
Wireless Connectivity:
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.1
Sensorauflösung:
13 Megapixel
Receiver:
GPS/GLONASS/BeiDou
Tastenanzahl:
5
Barcodelesegerät:
Ja
Scanelementtyp:
2D-Imager
Erweiterung Steckplatz:
1 x microSDHC
Schnittstellen:
1 x USB-C
Technologie:
Lithium-Ionen
Kapazität:
3060 mAh
Betriebszeit:
Bis zu 8 Stunden
Ladezeit:
3.5 Stunde(n)
Sensoren:
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Lichtsensor
Zubehör im Lieferumfang:
Netzteil
Enthaltene Kabel:
USB-C Kabel
Breite:
7.5 cm
Tiefe:
1.12 cm
Höhe:
15.9 cm
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Datenerfassungsterminal, Datenterminal, Handheld, Handheld-Terminal, Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, honeywell barcode scanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, honeywell, 1440, android, eda5s, bluetooth, 0703, eda5s11ae34n21rk, imager, kamera, 11ae34n21rk, wlan, scanpal, datenerfassungsterminal, robust, 5.5", farbe, rück, vorderseite, barcodeleser, 2dimager, microsdsteckplatz, wifi, 3060, microsd, steckplatz, core
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 724,96*
€ 795,30*
2 Tage
31
€ 7,50*
ab € 723,81*
€ 796,28*
€ 9,90*
ab € 743,03*
€ 812,24*
€ 1,00*
ab € 750,58*
€ 816,48*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 777,44*
€ 848,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,30*
€ 1.009,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,42*
€ 1.003,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,31*
€ 991,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,50*
€ 970,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,44*
€ 925,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50130570-001
ab € 14,80*
Zubehör
Honeywell
50136024-001
ab € 16,55*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB4
ab € 69,00*
Zubehör
Honeywell
50177747-001
ab € 42,16*
Zubehör
Honeywell
EDA52-CB-2
ab € 193,55*
Zubehör
Honeywell
EDA52-CB-3
ab € 225,02*
Zubehör
Honeywell
EDA52-QBC-2
ab € 198,89*
Zubehör
Honeywell
EDA52-QBC-3
ab € 106,95*
Zubehör
Honeywell
EDA52-SP-10PK
ab € 62,65*
Zubehör
Honeywell
EDA52-WS-10PK
ab € 35,87*
Zubehör
Honeywell
EDA5S-HB-R
ab € 31,18*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB1
ab € 17,14*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB2
ab € 34,42*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB3
ab € 40,03*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB5
ab € 66,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.