| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7342482 Herst.-Nr.: AS20268 EAN/GTIN: 9120113361407 |
| |
|
| | |
| AS20268 ASTAR CAN. LBP228X CARTR. BK HC 3010C002 / 057H 10.000S. HC o. Fuellst. (AS20268) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, astar toner, lasertoner, as20268, 20268, astar, 057h, canon, toner, black, rebuilt, 10.000seiten, can., lbp228x, cartr., 3010c002, 10.000s., fuellst., 3010, 10000seiten, cartr, 10000s, fuellst, 000seiten, 000s |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 89,83* | € 116,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 89,84* | € 116,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|